用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質PVC
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
材質PVC
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11
適合(ドレンホース)DSH-14
トラスコ品番761-2974
材質PVC
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。
よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
全長(mm)50
形状開口部:6角
軸(mm)6.35
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板はきれいなホワイト色を採用。
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700
アズワン品番64-8504-63
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
耐荷重(kg)60
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700
アズワン品番64-8504-62
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
マキタ10.8Vスライド式(CXT)シリーズの電動工具・クリーナー等の機種に対応しています。本互換バッテリー(10.8V3.0Ah)は、オリジナルバッテリー(10.8V/1.5Ah)よりも容量が大きいので、1回の充電で電動工具やクリーナーなどの使用時間が増加します。過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護機能を搭載。個別の電圧監視システムを搭載している高品質のセルを採用しています。電気用法の技術基準(別表第十二規格)に適合(PSEマーク表示)した製品ですので、。純正品と同様に安心かつ安全にお使いいただけます。マキタ純正充電器(DC10SA/DC10WD)でご使用いただけます。
適合充電式クリーナー(CL107FDSHW・CL108FDSH・CL106FDSHW)、充電式アングルインパクトドライバ(TL064DSH)、充電式ハンディソー(MUC100DSA・MUC100DWHG)、充電式インパクトドライバ(TD111DSHX・TD110DSHX)、充電式ドライバドリル(DF333DSHX・DF033DSHX)、14mm充電式ハンマドリル(HR140DSHX)、充電式ラチェットレンチ(WR101DZ)、充電式マルチツール(TM30DSH)、85mm充電式マルノコ(HS301DSH)、充電式草刈機(MUR100DSH・MUR100DSHC 等)
寸法(mm)86×64×11
質量(g)211
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)10.8
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
関連キーワード