カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,127)
  • 制御機器(1,718)
  • 自動車純正部品(1,365)
  • 空調・照明・電設資材(1,055)
  • 機構部品(448)
  • メカニカル部品(310)
  • 科学研究・開発用品(305)
  • 測定用品(292)
  • 医療(253)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 学童・教育用品(119)
  • 自転車部品(118)
  • 油圧機器・油圧ホース(113)
  • 建築金物(105)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 切削工具(100)
  • 電気材料(97)
  • 住設機器(97)
  • オフィス家具(95)
  • 物流用品(90)
  • バイク部品(71)
  • 研磨材(69)
  • 梱包用品(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • 防犯用品(54)
  • 事務用品(53)
  • 店舗什器・備品(52)
  • トラック純正部品(52)
  • 作業工具(47)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 厨房用品(39)
  • ヘルスケア(36)
  • 救急・衛生(35)
  • 家電(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 清掃用品(28)
  • カー用品(27)
  • 作業服(27)
  • 手袋(27)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 安全用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 保管用品(14)
  • 農業機械(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 防災用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 介護用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • テープ(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • バイク純正部品(6)
  • 塗料(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 日用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 空圧工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 溶接用品(1)
  • 食品・飲料(1)

「dsi」の検索結果

10,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
DSI2X55-12A IXYSDSI2X55-12AIXYS
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(44件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターガイド可動式 ハヤシアジャスターガイド可動式ハヤシ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドテーブル アイリスオーヤマサイドテーブルアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
どんなシーンでも活躍するキャスター付きサイドテーブルです。
高さ(mm)650幅(mm)500奥行(mm)350付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)材質フレーム:スチール(エポキシ紛体塗装)天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)底板:プリント紙化粧パーティクルボードキャスター:ポリプロピレン形状角型質量(kg)約6ペアー/シルバー耐荷重(kg)天板・底板:約10キャスターあり最大積載量(kg)約20天板耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×650テーブルタイプサイドテーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×35×65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×350×650総耐荷重(kg)約20
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)2種別パイプアウターキャップ
インサイドロック 日本ロックサービスインサイドロック日本ロックサービス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
アジャスターガイド可動式 タカノアジャスターガイド可動式タカノ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK4硬度HRC53~56
アウトドアテープ ヤマト(事務用品)アウトドアテープヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から翌々日出荷
平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
用途梱包・防災・アウトドア・旅行等テープ幅(mm)50基材PEラミ布1巻長さ(m)3粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ長谷川工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。ワイドなステップで腰をかけての作業に。踏ざん踏面幅(mm)260踏ざん間隔(mm)277
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
1,798税込1,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
デジタル回転表示器 住友重機械工業デジタル回転表示器住友重機械工業
16,400税込18,040
1個
当日出荷
質量(kg)約0.2
IXYS 整流ダイオード IXYSIXYS 整流ダイオードIXYS
2,398税込2,638特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴムスポイト シリコンゴム製 CH0230シリーズ アズワンゴムスポイト シリコンゴム製 CH0230シリーズアズワン
1,280税込1,408
1個
当日出荷
ピペットに使用するタイプです。
材質シリコンゴム
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプWIDIN
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1パック(25個)
3日以内出荷
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプWIDIN
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付カナレ電気
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
自立式カメラスタンド 一ノ坪自立式カメラスタンド一ノ坪
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
テレビ会議用カメラの設置に便利な自立式カメラスタンドです。高さ調整可能です。
トラスコ品番362-4349材質スチール、アルミ幅(mm)350シルバーメタリック高さ(mm)950/1100/1250奥行(mm)295耐荷重(kg)5高さ調節あり外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)950/1100/1250外寸法・奥行(mm)295
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX日邦電機
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れELXEED-BL01のUpgrade版オリジナルケース品質向上(モータ・充電池改善)【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)高速化(より快適な速さ)常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!米・仏・英式バルブに対応LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)1000サイクル耐久試験日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品
用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)【総重量】本体130g【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載) 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
シリーズCPシリーズ
カニ 一ノ坪カニ一ノ坪
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
移動用のハンドルを標準装備。直径100mmキャスター。支柱内部に配線を収納することができ、後面にカバーを標準装備。棚板1枚付き。
トラスコ品番200-4385材質スチール質量(kg)28タイプ組立式
KANI(カニ) ディスプレイスタンド 一ノ坪KANI(カニ) ディスプレイスタンド一ノ坪
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
移動用ハンドルを標準装備。移動の際に電源などの余長コード類を一時的に巻き付けることが可能でうs。ベース部のデザインは移動を考慮しており、前後のキャスターピッチが違うことで旋回しやすく、100mm径の大型キャスターでスムーズな移動ができます。支柱正面から大容量の配線を収納することができ、軟質目隠材で目立たなくなっています。支柱の後ろ面にカバーを標準装備。カバーを外すと大容量のコードもスッキリ収納できます。棚板をディスプレイの下側に取り付けることでカメラ台としても使用可能、。
材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)28、積載:~30ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各200~400以内(100はVESA金具必要※別売り)(mm)ディスプレイ対応サイズ:43~65棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1230(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)943×780×1605
監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター安達商事
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
7インチTFT-LED液晶パネル採用高解像度(1280×800)広視野角(上下左右各85°)デジタル・アナログに4つの入力に対応(HDMI/RCA/VGA/BNC)アスペクト比16:10奥行き約34mmの薄型デザイン筐体は高級感のあるメタルフレーム製VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
タッチ対応大型ディスプレイスタンド 一ノ坪タッチ対応大型ディスプレイスタンド一ノ坪
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
背面にケーブルフックと兼用の持ちやすい移動の為のハンドルを装備しています。また、標準装備の棚板は書画カメラも置ける幅広仕様になっています。
材質スチール(サテンブラック粉体塗装)質量(kg)34.8、積載:~80ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~600、横400/600/800/1000(mm)ディスプレイ対応サイズ:55~86高さ調整範囲(mm)ディスプレイ取付:7段階 1300~1600(50ピッチ)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×798×1715
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド 一ノ坪Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド一ノ坪
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)28、積載:~20ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:32~55棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~900(50ピッチ)傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)位置ディスプレイセンター:3段階(1080/1150/1220mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)822×675×1300
KANI+(カニプラス) ディスプレイスタンド 一ノ坪KANI+(カニプラス) ディスプレイスタンド一ノ坪
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)32、積載:~30ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:43~65棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)971×785×1600
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
大容量CVT用ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途大容量CVTケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエRKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ)サカエ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
RKラックコンテナ付が新登場!!コンテナには小物から長尺物まで収納ができ、収納効率がアップするだけではなく見た目もキレイに管理ができます。コボレ止めにより落下防止。角度調整が可能です。(0~21度/4段階)棚板は50mmピッチで段替え可能です。
奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)150
MEGA KANI+ 100インチ対応ディスプレイスタンド 一ノ坪MEGA KANI+ 100インチ対応ディスプレイスタンド一ノ坪
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。超低床ベース形状はそのままに直径100mmキャスターを採用。ディスプレイ対応~100インチ積載重量90kgへの対応を実現しました。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)50.8、積載:~90ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~400、横200~800(mm)ディスプレイ対応サイズ:55~100棚板高さ調整(mm)取付高さ:521~1121(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:5段階(1260/1330/1400/1470/1540mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1621
キャスター付カメラスタンド 一ノ坪キャスター付カメラスタンド一ノ坪
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
会議用カメラに対応したキャスター付きのスタンドです。 上部カメラ台高さ調整可能(920~1420MM(50MM間隔))です。
仕様●耐荷重(kg):10●色:シルバーメタリック●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:920~1420●シスコ製Room Kit Mini専用テーブルスタンド●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:362-4319幅(mm)822シルバー高さ(mm)920~1420奥行(mm)675耐荷重(kg)10高さ調節ありアズワン品番67-5662-75キャスターの有無あり
IXYS 汎用 整流ダイオード, 48A, 1600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.18V IXYSIXYS 汎用 整流ダイオード, 48A, 1600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.18VIXYS
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.18ピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520最大連続順方向電流(A)48
HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub HYPERHYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C HubHYPER
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ
寸法(mm)110×30×9質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
Big KANI+2D仕様 デュアルディスプレイ対応スタンド 一ノ坪Big KANI+2D仕様 デュアルディスプレイ対応スタンド一ノ坪
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)57、積載:~80ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400、横100~400以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:43~55棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
IXYS 汎用 整流ダイオード, 30A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.45V IXYSIXYS 汎用 整流ダイオード, 30A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.45VIXYS
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.45ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330最大連続順方向電流(A)30
IXYS 汎用 整流ダイオード, 30A, 800V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.45V IXYSIXYS 汎用 整流ダイオード, 30A, 800V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.45VIXYS
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.45ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330最大連続順方向電流(A)30
ディスプレースタンド カニプラス 一ノ坪ディスプレースタンド カニプラス一ノ坪
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
移動用の水平ハンドルを標準装備。 直径75mmキャスター。 業界初、ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能。 棚板1枚付き。 大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。
仕様●適合画面サイズ:43~65インチ●外形寸法(mm)幅:971●外形寸法(mm)奥行:785●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):30●大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4378幅(mm)971高さ(mm)1600アズワン品番67-5662-70棚板あり対応インチサイズ43~65インチキャスターの有無あり
内蔵I/Fコネクタセット 三菱電機内蔵I/Fコネクタセット三菱電機
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
...