カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(958)
  • 制御機器(848)
  • パソコン/周辺機器(195)
  • 測定用品(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 自転車部品(116)
  • メカニカル部品(93)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • バイク部品(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 建築金物(56)
  • 研磨材(55)
  • 物流用品(49)
  • 電気材料(47)
  • 事務用品(36)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 住設機器(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 防犯用品(27)
  • カー用品(27)
  • 家電(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 機構部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 救急・衛生(21)
  • 作業服(21)
  • 医療(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(12)
  • 安全用品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(7)
  • 日用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsi」の検索結果

3,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
DSI2X55-12A IXYSDSI2X55-12AIXYS
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー矢崎化工(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリー
アジャスターガイド可動式 ハヤシアジャスターガイド可動式ハヤシ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドテーブル アイリスオーヤマサイドテーブルアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
どんなシーンでも活躍するキャスター付きサイドテーブルです。
高さ(mm)650幅(mm)500奥行(mm)350付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)材質フレーム:スチール(エポキシ紛体塗装)天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)底板:プリント紙化粧パーティクルボードキャスター:ポリプロピレン形状角型質量(kg)約6ペアー/シルバー耐荷重(kg)天板・底板:約10キャスターあり最大積載量(kg)約20天板耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×650テーブルタイプサイドテーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×35×65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×350×650総耐荷重(kg)約20
インサイドロック 日本ロックサービスインサイドロック日本ロックサービス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
アジャスターガイド可動式 タカノアジャスターガイド可動式タカノ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK4硬度HRC53~56
アウトドアテープ ヤマト(事務用品)アウトドアテープヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から翌々日出荷
平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
用途梱包・防災・アウトドア・旅行等テープ幅(mm)50基材PEラミ布1巻長さ(m)3粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
1,798税込1,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
デジタル回転表示器 住友重機械工業デジタル回転表示器住友重機械工業
16,400税込18,040
1個
当日出荷
質量(kg)約0.2
IXYS 整流ダイオード IXYSIXYS 整流ダイオードIXYS
2,398税込2,638特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプWIDIN
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1パック(25個)
3日以内出荷
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプWIDIN
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
自立式カメラスタンド 一ノ坪自立式カメラスタンド一ノ坪
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
テレビ会議用カメラの設置に便利な自立式カメラスタンドです。高さ調整可能です。
トラスコ品番362-4349材質スチール、アルミ幅(mm)350シルバーメタリック高さ(mm)950/1100/1250奥行(mm)295耐荷重(kg)5高さ調節あり外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)950/1100/1250外寸法・奥行(mm)295
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX日邦電機
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品
用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub HYPERHYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C HubHYPER
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ
寸法(mm)110×30×9質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
カニ 一ノ坪カニ一ノ坪
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
移動用のハンドルを標準装備。直径100mmキャスター。支柱内部に配線を収納することができ、後面にカバーを標準装備。棚板1枚付き。
トラスコ品番200-4385材質スチール質量(kg)28タイプ組立式
監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター安達商事
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
大容量CVT用ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途大容量CVTケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
内蔵I/Fコネクタセット 三菱電機内蔵I/Fコネクタセット三菱電機
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
HN AG41/S スタジオオーシャンマークHN AG41/Sスタジオオーシャンマーク
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
中空構造で球形のデザインからAirGlobe(AG)のネーミングが生まれました。どんな角度から握っても球は握りやすいがコンセプト。リールサイズ毎にデザインされたノブ直径。ノブトップ面をカットし、疲労感を軽減する凹凸のないプレーンな表面。軽い力で驚くほどのグリップ力を確保する超硬EVA素材
自重(g)27
HN AG41/L スタジオオーシャンマークHN AG41/Lスタジオオーシャンマーク
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
中空構造で球形のデザインからAirGlobe(AG)のネーミングが生まれました。どんな角度から握っても球は握りやすいがコンセプト。リールサイズ毎にデザインされたノブ直径。ノブトップ面をカットし、疲労感を軽減する凹凸のないプレーンな表面。軽い力で驚くほどのグリップ力を確保する超硬EVA素材
自重(g)27
C-4 用 横曲り ネオダクトC-4 用 横曲りネオダクト
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)150長さL(mm)210高さH(mm)100定尺(mm)2000
C-2 用 横曲り ネオダクトC-2 用 横曲りネオダクト
18,980税込20,878
1セット(3個)
11日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100長さL(mm)160高さH(mm)70定尺(mm)2000
Lightning有線キーボード ブラック エムディーエスLightning有線キーボード ブラックエムディーエス
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
専用アプリや設定が不要、差し込むだけで動作するLightning 接続の有線キーボード。iPad 本体からの電源供給で動作するため、他の電源は不要です。
C-5 用 横曲り ネオダクトC-5 用 横曲りネオダクト
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)200長さL(mm)260高さH(mm)100定尺(mm)2000
C-43用 横曲り ネオダクトC-43用 横曲りネオダクト
14,980税込16,478
1セット(10個)
11日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)40長さL(mm)100高さH(mm)30定尺(mm)2000
iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 背面クリアフラップケース+Lightningキーボードセット エムディーエスiPad 10.2(第9・8・7世代)対応 背面クリアフラップケース+Lightningキーボードセットエムディーエス
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
お得なスタンダードフラップケース+Lightning有線キーボードのセット。
対応機種iPad 10.2(第9・8・7世代)背面クリア
重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番361-9901材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87車輪タイプ単倫
C-64用 横曲り ネオダクトC-64用 横曲りネオダクト
18,980税込20,878
1セット(10個)
11日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)60長さL(mm)120高さH(mm)40定尺(mm)2000
静電式えんぴつ型タッチペン 専用ペン先 導電繊維タイプ 3つ入り OWLTECH(オウルテック)静電式えんぴつ型タッチペン 専用ペン先 導電繊維タイプ 3つ入りOWLTECH(オウルテック)
719税込791
1個
4日以内出荷
自然な操作性の導電繊維タイプの交換用ペン先
材質導電繊維対応機種OWL-TPSE08、OWL-TPSE09保証期間初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)交換対応
iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 耐衝撃フラップケース+iOS専用充電式タッチペン エムディーエスiPad 10.2(第9・8・7世代)対応 耐衝撃フラップケース+iOS専用充電式タッチペンエムディーエス
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
お得な耐衝撃フラップケース+iOS専用充電式タッチペンのセット。
対応機種iPad 10.2(第9・8・7世代)特性耐衝撃
iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 耐衝撃フラップケース+Lightningキーボードセット エムディーエスiPad 10.2(第9・8・7世代)対応 耐衝撃フラップケース+Lightningキーボードセットエムディーエス
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
お得な耐衝撃フラップケース+Lightning有線キーボードのセット。
D-100用 横曲り ネオダクトD-100用 横曲りネオダクト
20,980税込23,078
1セット(3個)
11日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100高さH(mm)100長さL(mm)160定尺(mm)2000
ノートパソコンスタンド/人間工学設計/アルミニウム シルバー/キーボード収納/Macbook Air/Pro,  SurfaceなどのノートPCに最適 StarTech.comノートパソコンスタンド/人間工学設計/アルミニウム シルバー/キーボード収納/Macbook Air/Pro, SurfaceなどのノートPCに最適StarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。
長さ(mm)260幅(mm)260高さ(mm)140質量(kg)0.9耐荷重(kg)50保証期間5年間仕上シルバーアルマイトアーム寸法(mm)210×50(厚さ5)シルバー材質アルミ
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
...