カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(352)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(1,699)
- RS PRO(936)
- ニッサン(825)
- エスコ(296)
- ミツビシ(262)
- Festo(207)
- Panasonic(パナソニック)(183)
- シュナイダーエレクトリック(166)
- CKD(148)
- オーツカ光学(135)
- ODELIC(オーデリック)(133)
- IDEC(和泉電気)(114)
- ビー・ブラウンエースクラップ(107)
- MARWI(103)
- スバル(102)
- 岩崎電気(95)
- SPARKFUN(86)
- アズワン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(26)
「dsi」の検索結果

内蔵I/Fコネクタセット
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から93日以内出荷ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から92日以内出荷ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6色ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット
三菱電機¥33,980税込¥37,3781組当日出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御エコロジー商品省エネ
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から6日以内出荷GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0エコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具
三菱電機¥46,980~税込¥51,678~1組当日出荷から93日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できますカバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ
三菱電機¥699税込¥7691個(2個)当日出荷LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から10日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。モータータイプギヤードモータ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1組5日以内出荷から6日以内出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から93日以内出荷防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷から63日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプタイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台6日以内出荷ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷華やかでグレード感があり,また,陰影がソフトで空間のまとまりを演出する半直接配光を採用したシャンデリアです。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 本体はモダンなシャンパンゴールド色塗装 天井直付用 4.5~6畳用 E26口金のLED電球を4本使用します定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:1620光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 1灯用 乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143 B/111ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.5平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:1830光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.1 (200V時)光束(Lm)器具:1430光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 電球色(2900K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)54平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.2光束(Lm)器具:4980光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷圧迫感のないスリムな形状。 空間に合わせて明るさや光色を自由にお選びいただけます。 キッチンライト 乳白カバータイプ2灯用 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)39平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.7平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3190光色昼白色
LEDシーリングライト
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1個13日以内出荷直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。 圧迫感のないスリムな形状 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2光色昼白色
LEDシーリング L無し
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 和室に合うアクリル乳白色仕上和紙入りのセード 本体は緻密な肌目のスプルース木材を採用 E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ