カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「dsp-25」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSP25-16A IXYS

    DSP25-16A

    IXYS
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSP25-12A IXYS

    DSP25-12A

    IXYS
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • トメワ 大阪魂

    トメワ

    大阪魂
    8,354税込9,189
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 止め輪 阪上製作所

    止め輪

    阪上製作所
    309税込340
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【東洋型カップリング用】鉄製 ダブルスパット 岩崎製作所

    【東洋型カップリング用】鉄製 ダブルスパット

    岩崎製作所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    東洋型とご一緒にご使用いただけます
    材質鉄製タイプダブル
  • アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業

    アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m

    ゲート工業(1件のレビュー)
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
  • IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6V IXYS

    IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6V

    IXYS
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    ローム整流ダイオード
    ピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.6ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)28
  • Dサブコネクタ(ピン) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(ピン)

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16.5cm 2way コンポーネントスピーカー GROUND ZERO

    16.5cm 2way コンポーネントスピーカー

    GROUND ZERO
    89,980税込98,978
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    グランドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZUC 165.2SQ-ACTです。GZUC165.2SQ-ACTは音質を求めるカーオーディオユーザーのために開発されたコンポーネントスピーカーです。高い再生能力を持つブラックアノダイズドアルミニウムコーンのウーファー、シルクドームツイーター、-12dB/octクロスオーバーを採用。オプションのツイーターポッドGZTH 25-28Bに対応でインストールの幅を広げます。
    仕様●ツイーターハウジング:GZTH 25-28B対応●ツイーターマウント:フラッシュ※パッシブレスモデル(別途2Way対応クロスオーバー機能搭載のDSPまたは2Wayクロスオーバーネットワークが必要です。)●16.5cm2wayコンポーネントスピーカー寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:180×21取付寸法(mm)深さ:63(ウーファー部)周波数特性40Hz~25kHz取付穴径(Φmm)144(ウーファー部)最大入力(W)230定格入力(W)140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
  • Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112

    BROADCOM
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。
    仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC±10V
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 80-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC30F5013-30I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 80-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC30F5013-30I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC30F5011/5013 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC30F5011/5013デバイスは、広範な用途に最適な周辺機器を備えた汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 66 KBオンチップフラッシュプログラムスペース KBのオンチップデータRAM KBの不揮発性データEEPROM 16 16ビット作業レジスタアレイ 最大41個の割り込みソース. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 すべてのDSP命令は単一サイクル 積和(MAC)演算 単一サイクル ±16シフトデュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 5個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 PWM出力機能 データコンバータインターフェイス(DCI)は、I2S及びAC ’97を含む一般的なオーディオコーディックプロトコルをサポート PWMジェネレータ、8個の出力付き 12ビット200 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール 2個のUARTモジュール 2個のCANバスモジュール
    仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 4.096 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 66 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0bitRoHS指令(10物質対応)対応