カテゴリ

  • 農業機械(165)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(118)
  • 制御機器(66)
  • 空調・電設資材(58)
  • バイク部品(47)
  • 切削工具(39)
  • 測定用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • オフィス家具(15)
  • 物流用品(12)
  • 梱包用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農具(8)
  • 厨房用品(7)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 住設機器(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsr」の検索結果

725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DSR-100RG(グレーゴム) 上杉輸送機DSR-100RG(グレーゴム)上杉輸送機
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
グレーゴム車輪をおすすめする場合は、道路などでよく見られる自動車の車輪のスリップ痕(マーキング)を問題とされる環境(室内や白い床面等)で使用する際です。環境対策用車輪としてご使用いただけます。
サイズ4 inchタイプ固定
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
DSR132 AERO DOWN SHOT HAYABUSADSR132 AERO DOWN SHOTHAYABUSA
239税込263
1個
7日以内出荷
ダウンショットフックの決定オールラウンドに使用出来るクセのないスタンダードフック
入数10
DSR132 FINESSE GUARD TYPE-D HAYABUSADSR132 FINESSE GUARD TYPE-DHAYABUSA
429税込472
1個
7日以内出荷
入数5
サーマルロールDSR8080 中保存タイプ 80mm幅 20巻入 ジャストコーポレーションサーマルロールDSR8080 中保存タイプ 80mm幅 20巻入ジャストコーポレーション
4,998税込5,498
1箱(20巻)
4日以内出荷
エアレジ対応。様々なレジで幅広く利用されているサイズのロール紙です。
用途サイズが合えば使用できます。幅(mm)80直径(Φmm)70タイプ中保存(5~7年)長さ(m)63内径(Φmm)12包装1巻ずつ個包装紙厚(μm)65
ステンレスダブルスイベルリング SS DSR CODIPROステンレスダブルスイベルリング SS DSRCODIPRO
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
対錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルームでの使用にも最適です。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型 CODIPRO雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型CODIPRO
23,980税込26,378
1個
22日以内出荷
DSRの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) allsafeダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)allsafe(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.77仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2適合金具エアラインレール
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
脱着式名札用ストラップ TRUSCO脱着式名札用ストラップTRUSCO
299税込329
1枚
当日出荷
名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
材質ループ:再生PET、バンド:POM長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450ストラップ幅(mm)10横(mm)10ストラップ長(mm)900
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafeロープタイオフ(トラックレール用先端金具)allsafe(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
らくらくロック 日本ロックサービスらくらくロック日本ロックサービス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
ニューデラック 静音ランナー TOSOニューデラック 静音ランナーTOSO(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0202材質ポリエチレン長さ(mm)14幅(mm)10高さ(mm)29質量(g)5品名静音ランナー 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
ノンシールチェーン スタンダード 420DS DIDノンシールチェーン スタンダード 420DSDID(17件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプomron(オムロン)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から62日以内出荷
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)フジ矢
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(2個組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパーLAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア適合扉質量(kg)15~40幅(mm)212奥行(mm)35高さ(mm)20付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,798税込1,978
1セット(2個組)
当日出荷から16日以内出荷
システムドライバーショートラチェット switz toolシステムドライバーショートラチェットswitz tool(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
種類セット品商品構成セット品収納時寸法(mm)95×28
ステンレス 洗濯機ラック 積水樹脂ステンレス 洗濯機ラック積水樹脂
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
ステンレスパイプのランドリーラック。 本体はサビに強いステンレスパイプを使用。 ちょっとした洗濯物を掛けられる便利な仮り掛けバー付き。 カフェカーテンを取り付けることで、収納物の目隠しができます。(カフェカーテンは付属していません。) 幅は伸縮調整でき、洗濯機や防水パンのサイズに応じて設置できます。 脚はアジャスター付きで5cmまで高さ調整可能。
材質本体/ステンレスパイプ、成型部品/ポリプロピレン、その他耐荷重(kg)トータル/15まで、各棚/5まで、バー/5まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)内/62~81 外/72~91×56×185棚板有効寸法(mm)奥行:約2.6
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製ゲートバルブ東洋バルヴ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式ねじ込み形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
Original For Um Motorcycles Dsr Sm - Ex 125 2018/20 E4 Decat Pipe Manifold Decatalizzatore GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Um Motorcycles Dsr Sm - Ex 125 2018/20 E4 Decat Pipe Manifold DecatalizzatoreGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
43,980税込48,378
1個
36日以内出荷
適合車種UM MOTORCYCLES DSR SM-EX 125 (2018-2020)
Original For Um Motorcycles Dsr Adventure Tt 125 2018/20 E4 Decat Pipe Manifold Decatalizzatore GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Um Motorcycles Dsr Adventure Tt 125 2018/20 E4 Decat Pipe Manifold DecatalizzatoreGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
43,980税込48,378
1個
36日以内出荷
適合車種UM MOTORCYCLES DSR ADVENTURE TT 125 (2018-2020)
エビ ハンドナッター用スクリューマンドレル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター用スクリューマンドレルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SRVG90ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
台車用キャスター 上杉輸送機台車用キャスター上杉輸送機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ DSOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR兼工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
クリップライト コードレス USB充電式 オーム電機クリップライト コードレス USB充電式オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書質量(g)約240(専用USBケーブルを除く)全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123アーム長さ(mm)約300光源LED×16灯(交換不可)使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下アームフレキシブル取扱説明書(1.37MB)点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8
立上りラック支持金具 ネグロス電工立上りラック支持金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
標準キャスター 上杉輸送機標準キャスター上杉輸送機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)130金具仕上ユニクロームメッキ材質(キャスター)ゴム材質(ホイール)強化プラスチック
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
...