ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにUSB3.0機器やHDMIディスプレイを一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、USB3.0機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(給電・データ転送用)×1ポート、USB3.0×1ポート、HDMI×1ポート
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約60(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約90×16×60(ケーブル含まず)
電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで)
対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降
動作環境0~40℃/10~90%RH
ケーブル長(mm)約0.17(コネクタ含む)
USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×1<供給電力値:2ポート合計10W(5V/2A)>
コネクタ仕様USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(PD3.0、最大100W)、DisplayPort Alt mode
映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1
関連キーワード