カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「dt-103」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
ドブスマートQCアンカー 大阪魂ドブスマートQCアンカー大阪魂
1,494税込1,643
1個
翌々日出荷
デバリングツール用アクセサリー ミシガンデバリングツール用アクセサリーミシガン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒99回分の測定値を記録します。(体温のみ)生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額測定距離3~5cm測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)電池寿命約2000回測定可能オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149質量(g)114(電池含まず)使用環境温度(℃)10~40使用環境湿度(%)15~85保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa一般的名称皮膚赤外線体温計電源(V)AC100(50/60Hz)使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)仕様測定換算部位:腋下アズワン品番64-6434-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン歯形T10RoHS指令(10物質対応)対応
アクセススチーム コンパクト T-fal(ティファール)アクセススチーム コンパクトT-fal(ティファール)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
折りたたんでスッキリ収納できる衣類スチーマー。簡単に折りたたみ出来て、コンパクトに持ち運びができ収納性も抜群です。フック掛けできるリング(つり輪)付き。通常スチーム平均16g/分のパワフルスチームで、一度でしっかりシワをのばします。わずか670gの軽量タイプなので、たくさんの衣類を一気にシワのばししても疲れにくく、持ち運びもラクラク。毎日のスーツや制服・シャツやブラウスから、洗濯しづらい部屋中の布製品まで幅広くケア。
付属品アタッチメントブラシ、収納ポーチミントグリーン質量(g)約670電源(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×165×250時間立ち上がり:約40秒コードあり排出量(g/min)通常スチーム:平均16運転時間(分)連続:約4水タンク容量(mL)70
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業デコンプレッション形パイロット操作チェック弁油研工業
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷から71日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
布製安全コード DBLTACT布製安全コードDBLTACT
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
最大長(mm)1340
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン歯形T5
チャッキバルブ  SML-DT 10K イシザキチャッキバルブ SML-DT 10Kイシザキ
79,980税込87,978
1個
91日以内出荷
鋳鉄製 10K アングル
型式SML-DT型バイパス弁:黒材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体汚水・雑排水最高許容圧力(MPa)1.37ハンドル色0流体温度(℃)0~60塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
キャリブレーションテスタ Mitutoyo(ミツトヨ)キャリブレーションテスタMitutoyo(ミツトヨ)
349,800税込384,780
1台
121日以内出荷
目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番521-103
LED式ウェーハアライメントセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)LED式ウェーハアライメントセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
149,800税込164,780
1個
121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2