カテゴリ

  • メカニカル部品(94)
  • 制御機器(80)
  • 建築金物(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-40」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LC1DT40P7 SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUELC1DT40P7SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
MIWA U9 SL12-1 DT40~44 DN MIWAMIWA U9 SL12-1 DT40~44 DNMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 TRU-1.CY DT40~45 ST MIWAMIWA U9 TRU-1.CY DT40~45 STMIWA
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
適合扉厚(mm)40~45グリーン購入法適合
MIWA U9 TRU-4.KNCY DT40~45 ST MIWAMIWA U9 TRU-4.KNCY DT40~45 STMIWA
7,798税込8,578
1組(2個)
5日以内出荷
タイプ両面シリンダー キー3本付適合扉厚(mm)40~45グリーン購入法適合
MIWA U9 AL-HSV.CY DT40 ST (MCY-202) MIWAMIWA U9 AL-HSV.CY DT40 ST (MCY-202)MIWA
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA AU50.KNB DT40~41 ST 美和ロックMIWA AU50.KNB DT40~41 ST美和ロック
9,598税込10,558
1組
当日出荷
MIWA U9CYLADZST DT40 美和ロックMIWA U9CYLADZST DT40美和ロック
8,798税込9,678
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
シリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492) 美和ロックMIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492)美和ロック
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
種類同一キーシリンダーPR適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA U9 KW-5NDZ-1AT DT40 ST R SK2 MIWAMIWA U9 KW-5NDZ-1AT DT40 ST R SK2MIWA
40,980税込45,078
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 KW-5NDZ-1AT DT40 ST L SK2 MIWAMIWA U9 KW-5NDZ-1AT DT40 ST L SK2MIWA
40,980税込45,078
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA AU51.KNB DT40~41 ST 美和ロックMIWA AU51.KNB DT40~41 ST美和ロック
9,598税込10,558
1組
5日以内出荷
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
MIWA SL12-3 DT40~44 DN MIWAMIWA SL12-3 DT40~44 DNMIWA
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
グリーン購入法適合
MIWA TRU-3D.DY DT40~45 MIWAMIWA TRU-3D.DY DT40~45MIWA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダミーシリンダー
グリーン購入法適合
MIWA AU52.KNB DT40~41 ST 美和ロックMIWA AU52.KNB DT40~41 ST美和ロック
9,598税込10,558
1組
5日以内出荷
MIWA AU55.KNB DT40~41 ST 美和ロックMIWA AU55.KNB DT40~41 ST美和ロック
11,980税込13,178
1組
5日以内出荷
MIWA RV.CYBP DT40 (シリンダー取付座) MIWAMIWA RV.CYBP DT40 (シリンダー取付座)MIWA
129税込142
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA TRU-1.U9TH DT40~45 ST MIWAMIWA TRU-1.U9TH DT40~45 STMIWA
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9WCYLAST DT40 (MCY-143.MCY-441) 美和ロックMIWA U9WCYLAST DT40 (MCY-143.MCY-441)美和ロック
8,798税込9,678
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
種類同一キーシリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
スタッキングトレーA4縦 コクヨスタッキングトレーA4縦コクヨ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
整理品目がひと目でわかる見出し紙付き。 A4サイズ対応トレー。用紙を折りたたむことなく、そのまま投入できます。 簡単に積み重ねられる構造です。 再生耐衝撃性ポリスチレン
サイズA4・タテ材質本体:R-PS-HIエコマーク認定認定内寸奥行(mm)327内寸幅(mm)233高さ内寸(mm)60紙質再生材配合率/本体:R-PS-HI 100%外寸法・幅(mm)249外寸法・高さ(mm)68外寸法・奥行(mm)329エコマーク認定番号18 112 025
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
8,968税込9,865
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類関連商品
鋏枝切っ太郎 40M アルミス鋏枝切っ太郎 40Mアルミス(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
透明 DV 90°チーズ セキスイ透明 DV 90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L 美和ロックMIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L美和ロック
8,798税込9,678
1組(2個組)
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
シリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
チーズ(モールダクト用) 未来工業チーズ(モールダクト用)未来工業
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ
DT60-40M TCセット cottaDT60-40M TCセットcotta
889税込978
1セット(100セット)
4日以内出荷
ドレッシング、ソース、薬味などを入れるのに適しています。
材質A-PET容量40cc(51cc)寸法(Φ×mm)上部内50×H30
チーズ(ミラダクト付属品) 未来工業チーズ(ミラダクト付属品)未来工業
719税込791
1個
当日出荷
ダクトの分岐に使用します。
設置場所屋内外
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
へクスローブミドルセット ENGINEER(エンジニア)へクスローブミドルセットENGINEER(エンジニア)
1,998税込2,198
1式
3日以内出荷
家具や家電の組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)101対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
へクスローブミドルセット ENGINEER(エンジニア)へクスローブミドルセットENGINEER(エンジニア)
1,398税込1,538
1式
3日以内出荷
狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。様々なネジトラブルに対応するアイテムを揃えた工具セット。
適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,600税込1,760特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
93,980税込103,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
デバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジ ミシガンデバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジミシガン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
オートロックタイプ用ブレード調整ネジです。
トラスコ品番228-0355
<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
625税込688
1枚
当日出荷から翌日出荷
種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
9,675税込10,643
1個
当日出荷から28日以内出荷
薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ シグマ光機薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途VP排水用耐熱継手
Lamoe ノブ 専用座金付(DT33~40) UNION(ユニオン)Lamoe ノブ 専用座金付(DT33~40)UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1組
3日以内出荷
仕様ドアノブ+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)寸法(mm)60×60×53材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33-40(オプション指定より入力)