カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「dt-6000」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT-6000 ツユジ F CPタイル サンゲツ

    DT-6000 ツユジ F CPタイル

    サンゲツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    4日以内出荷
    「露地(ろじ)」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた日本庭園をイメージしました。深みのあるカラーとグラデーションが和の雰囲気を演出します。特殊な機械で織ることで繊細なテクスチャーを丁寧に表現しました。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)10機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230183
  • 【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン

    【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000

    ダイヘン
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
  • インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘン

    インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000

    ダイヘン
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    部品名称カップ形状図番1
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
  • 電極 ダイヘン

    電極

    ダイヘン(10件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁カップ ダイヘン

    絶縁カップ

    ダイヘン(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロング電極 ダイヘン

    ロング電極

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    全長(mm)38
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A
    適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
  • iStorage 6TB diskAshur DT2 HDD iStorage

    iStorage 6TB diskAshur DT2 HDD

    iStorage
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:6 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ ホーザン

    デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ

    ホーザン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    20日以内出荷から45日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。多機能なデジタルマルチメーター。直感的に値が確認できるバーグラフ付。立てかけて使用可能なスタンド付き。視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
    校正証明書JCSS校正