カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • バイク部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-e1」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-E1 Type-Cスピーカーケーブル DAYTONA(デイトナ)DT-E1 Type-CスピーカーケーブルDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
DT-E1補修用。
DT-E1 フレキシブルマイク DAYTONA(デイトナ)DT-E1 フレキシブルマイクDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
DT-E1補修用。
セット内容マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
DT-E1 オプションフェイスパネル DAYTONA(デイトナ)DT-E1 オプションフェイスパネルDAYTONA(デイトナ)
829税込912
1個
3日以内出荷
DT-E1オプション品。
DT-E1 補修ベースプレートB DAYTONA(デイトナ)DT-E1 補修ベースプレートBDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1セット
3日以内出荷
DT-E1(品番:99113 / 99114)用の補修用ベースプレート。 仕様変更後の「B」表記ありに対応した補修品です。
DT-E1ホシュウベースネンチャクシール5マイ DAYTONA(デイトナ)DT-E1ホシュウベースネンチャクシール5マイDAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
DT-E1 補修ベース粘着シールBセット DAYTONA(デイトナ)DT-E1 補修ベース粘着シールBセットDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
DT-E1(品番:99113 / 99114)用の補修用ヘルメットマウントセット。 仕様変更後の「B」表記ありに対応した補修品です。
DT-E1 補修部品 ベースプレート用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)DT-E1 補修部品 ベースプレート用面ファスナーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
DT-E1補修部品
DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー DAYTONA(デイトナ)DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカーDAYTONA(デイトナ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm・インピーダンス:32Ω・サウンドプレッシャーレベル:115dB・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカーシルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現高音質で通話時の会話も聞き取りやすいDT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB対応DT-01 / DT-E1
DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナーDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1セット
3日以内出荷
DT-01/DT-E1補修部品
USBケーブルType-C (DT-01/DT-E1共通補修部品) DAYTONA(デイトナ)USBケーブルType-C (DT-01/DT-E1共通補修部品)DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
インカムDT-01/DT-E1用の補修品、USBケーブルTypeC(USB-C to USB-A)。
DT-01/DT-E1 補修部品 ケーブル型マイク固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)DT-01/DT-E1 補修部品 ケーブル型マイク固定用面ファスナーDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1セット
3日以内出荷
DT-01/DT-E1補修部品
DT-01/DT-E1 補修部品 ブーム型マイク固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)DT-01/DT-E1 補修部品 ブーム型マイク固定用面ファスナーDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1セット
3日以内出荷
DT-01/DT-E1補修部品
ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット三菱電機
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:±410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7224-89
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:660mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-99
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃アズワン品番65-7224-35
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 10WXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃アズワン品番65-7220-92
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10WXP POWER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-14
DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7224-60
データワンコレットホルダ E型[Φ2.5~13 マキノヨウ] MSTコーポレーションデータワンコレットホルダ E型[Φ2.5~13 マキノヨウ]MSTコーポレーション
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
A/D変換器 渡辺電機工業A/D変換器渡辺電機工業
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
データワンコレットホルダE型25-13P-443付き MSTコーポレーションデータワンコレットホルダE型25-13P-443付きMSTコーポレーション
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
データワンコレットホルダE型25-13P-442付き MSTコーポレーションデータワンコレットホルダE型25-13P-442付きMSTコーポレーション
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
KOA 電流検出用チップ抵抗器 KOAKOA 電流検出用チップ抵抗器KOA
25,980税込28,578
1リール(500個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOASMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入KOA
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7027-71
SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入KOA
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy materialIts applications includes current sensing, voltage division and pulse applicationsIt is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7022-66
SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入KOA
189,800税込208,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy materialIts applications includes current sensing, voltage division and pulse applicationsIt is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-49
SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入 KOASMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入KOA
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy materialIts applications includes current sensing, voltage division and pulse applicationsIt is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7022-18
Resistor current sense metal plate KOAResistor current sense metal plateKOA
21,980税込24,178
1リール(250個)
7日以内出荷
仕様チップ抵抗器・面実装抵抗器
SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入KOA
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7019-20
SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入 KOASMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入KOA
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7021-22
スピーカー補修スポンジ DAYTONA(デイトナ)スピーカー補修スポンジDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
DT-01/DT-E1/DT-KIKUDAKE共通補修部品
E-DT-SH01A用測定子 東京精密E-DT-SH01A用測定子東京精密
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
オプション コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ)オプション コンパクトスピーカーDAYTONA(デイトナ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm・インピーダンス:32Ω・サウンドプレッシャーレベル:115dB・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まるスピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側)対応DT-01/01+ / DT-E1/E1+
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝 東京精密差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
トラスコ品番452-5064