11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10 歯ピッチ(mm)10 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)45
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額 測定距離3~5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10~40 使用環境湿度(%)15~85 保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)キャリブレーションテスタ
エコ商品
目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1 目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002 精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番521-103
1台
349,800 税込384,780
欠品中


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)35 関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

折りたたんでスッキリ収納できる衣類スチーマー。簡単に折りたたみ出来て、コンパクトに持ち運びができ収納性も抜群です。フック掛けできるリング(つり輪)付き。通常スチーム平均16g/分のパワフルスチームで、一度でしっかりシワをのばします。わずか670gの軽量タイプなので、たくさんの衣類を一気にシワのばししても疲れにくく、持ち運びもラクラク。毎日のスーツや制服・シャツやブラウスから、洗濯しづらい部屋中の布製品まで幅広くケア。
付属品アタッチメントブラシ、収納ポーチ ミントグリーン 質量(g)約670 電源(V)100 消費電力(W)1100 コード長さ(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×165×250 時間立ち上がり:約40秒 コードあり 排出量(g/min)通常スチーム:平均16 運転時間(分)連続:約4 水タンク容量(mL)70
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

鋳鉄製 10K アングル
型式SML-DT型 バイパス弁:黒 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体汚水・雑排水 最高許容圧力(MPa)1.37 ハンドル色0 流体温度(℃)0~60 塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン 歯形T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,926 税込7,619
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン 歯形T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)