カテゴリ

  • 制御機器(3,154)
  • パソコン/周辺機器(1,423)
  • 建築金物(999)
  • 切削工具(746)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(721)
  • メカニカル部品(460)
  • 測定用品(444)
  • オフィス家具(413)
  • 自動車純正部品(337)
  • バイク部品(308)
  • 作業工具(290)
  • 空調・照明・電設資材(258)
  • 電気材料(240)
  • 安全保護具(231)
  • 作業服(228)
  • 科学研究・開発用品(211)
  • 配管・水廻り設備部材(205)
  • バイク純正部品(167)
  • 自動車補修部品(148)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(143)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • ねじ・ボルト・釘(134)
  • 農業機械(131)
  • 建材・エクステリア(124)
  • トラック純正部品(121)
  • 事務用品(110)
  • 学童・教育用品(105)
  • 溶接用品(101)
  • 機構部品(101)
  • はんだ関連・静電気対策用品(96)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(95)
  • 店舗什器・備品(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(89)
  • 家電(87)
  • 物流用品(86)
  • 医療(85)
  • 卓上消耗品(77)
  • 自転車部品(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 研磨材(50)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 保管用品(46)
  • カー用品(45)
  • 空圧工具(37)
  • 電動工具(34)
  • 住設機器(32)
  • 日用品(29)
  • 清掃用品(29)
  • 厨房用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 安全標識(27)
  • 農業・園芸資材(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • 安全用品(23)
  • 防犯用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 梱包用品(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 防災用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 縫製用品(9)
  • テープ(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 手袋(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 完成車(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「dt」の検索結果

13,687件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ

    非接触型体温計DT-104

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
    用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
  • HE-DT HTDV継手 チーズ セキスイ

    HE-DT HTDV継手 チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • カバースイッチ CS-DT 河村電器産業

    カバースイッチ CS-DT

    河村電器産業(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
  • 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース(DT4281、DT4282用)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • DTテープ brother(ブラザー)

    DTテープ

    brother(ブラザー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(3ロール)
    当日出荷
    テープ幅(mm)102エコマーク認定認定テープ長さ(m)30.48テープ地色白文字色黒用紙感熱紙アズワン品番64-3780-98RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
  • DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

    DT(樹脂巻きベアリング)

    トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
  • DT DT-ATMシリーズ 三共コーポレーション
    グレー
    シルバー

    DT DT-ATMシリーズ

    三共コーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
    材質アルミ合金質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
  • マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン)

    マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
  • セーフティゴーグル DT-SG-11 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-11

    DBLTACT(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。 粉じんなどが入りにくい構造。
    仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)50材質(フレーム)PC+EVA材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-365用バッテリー ニデックドライブテクノロジー

    DT-365用バッテリー

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    専用充電池
    対応製品ストロボスコープDT-365取替用専用充電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド丁番 DT90° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT90°

    アトムリビンテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
  • DT063S-CE06 DEUTSCH

    DT063S-CE06

    DEUTSCH
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT064S-CE06 DEUTSCH

    DT064S-CE06

    DEUTSCH
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • DT062S-CE06 DEUTSCH

    DT062S-CE06

    DEUTSCH
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • DT066S-CE06 DEUTSCH

    DT066S-CE06

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16 DEUTSCH

    Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16

    DEUTSCH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け幅(mm)90シリーズH3DT-H深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30ターミナルタイプねじ時間増分秒時間(s)1~120
  • WELL AIR DTシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR DTシリーズ

    カマタテクナス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
    用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • キャップセンター (DT) MAZDA(マツダ)

    キャップセンター (DT)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
  • DT04-3P-P007 DEUTSCH

    DT04-3P-P007

    DEUTSCH
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポトレー DTシリーズ アズワン

    ディスポトレー DTシリーズ

    アズワン
    ¥11,300~税込¥12,430~
    1箱(10袋×10枚)ほか
    当日出荷
    使い切りタイプのトレーです。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質PPフィラー入滅菌済
  • 電源オンディレータイマ H3DT-A omron(オムロン)

    電源オンディレータイマ H3DT-A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
    幅(mm)90質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)奥行(mm)17.5シリーズH3DT電源外部時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h最大目盛時間12定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)タイマ機能シングル時間0.1秒→100時間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オンディレー許容電圧変動最小電源開放時間 0.1sタイマの数シングル最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台耐電圧(V/min)AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回ターミナルタイプねじ使用周囲湿度(%RH)25~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
  • DT06-12SA-CE06 DEUTSCH

    DT06-12SA-CE06

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-365用ACアダプタ ニデックドライブテクノロジー

    DT-365用ACアダプタ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    専用ACアダプタ
    対応製品ストロボスコープDT-365充電用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT068SA-CE10 DEUTSCH

    DT068SA-CE10

    DEUTSCH
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン VUツギテ DT 250 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 250

    セキスイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6683材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
  • マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン)

    マルチタイマ H3DT-N/-L

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
  • ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥79,230税込¥87,153
    1個
    当日出荷
    〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
    品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT062S-CE13 DEUTSCH

    DT062S-CE13

    DEUTSCH
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • エスロン VUツギテ DT 300 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 300

    セキスイ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6690材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-63
  • エスロン VUツギテ DT 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200

    セキスイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6686材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。
    質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応