カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dt06-4s」の検索結果

Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス
DEUTSCH¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス
DEUTSCH¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48
油入圧力計(ステンレスケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±3/F.S.仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)39精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
バイク用シールチェーン
プロト(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ベアリング(#6200ZZ)
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格#6200ZZ図解NoMB3230DU 本体部品_No.4、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、CBC320 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BCW233SH 本体部品_No.5、DB232D B 本体部品_No.4、JC26DXL 本体部品_No.6、KC23 本体部品_No.4、DB323 B 本体部品_No.4、SV23 本体部品_No.4、JCN26DT 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.6、OS23KU 本体部品_No.5、JC264DXL 本体部品_No.6、BC23 BIG-M 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BC233STD 本体部品_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.4、BC2000 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、AC32SA 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.5、BC26DX 本体部品_No.4、MB3230U 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.6など