カテゴリ
- 制御機器(28)
- パソコン/周辺機器(23)
- 切削工具(7)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(23)
- 渡辺電機工業(20)
- 住友電工ハードメタル(5)
- トップ工業(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- キャンブロ(3)
- brembo(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ネグロス電工(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- DBLTACT(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- EVANS(2)
- LIXIL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dt18」の検索結果

DDT Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDT-DSG Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(19件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
角型ワイヤーバスケット 小径車用
GRK(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から10日以内出荷縦長の形状とシンプルなデザインがオシャレなコンパクトサイクルにピッタリのバスケットです。コンパクトでありながら高さがあるためしっかり荷物が入ります。背板は分離式のため調整しながら取り付けることが可能であらゆる小径車に対応します。材質スチール高さ(mm)300~250下部寸法(mm)265×185上部寸法(mm)290-285×235
アビテラックス 固定式電気たこ焼器
アビテラックス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。 プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)1.4質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75質量(kg)0.8TKG品番9-1001-0701
チップトップビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
小型圧力計(埋め込み形・つばなし)
山本計器(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781パック(100個)当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
スッキリポールプラス用 取付バンド
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から32日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。色ミディアムグレーメタリック入数(個)1
プログラムタイマー
ユニペックス(UNI-PEX)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。 1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。 チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。 液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。 チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒) 通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。 本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170×46質量(kg)約2.0
1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥56,900税込¥62,5901個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-180B質量(kg)54.86車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
オールメタル長距離近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
1800x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥62,900税込¥69,1901個4日以内出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-180C質量(kg)61.62車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1800耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)1750
マイコン炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥22,980税込¥25,2781台13日以内出荷厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。「立つしゃもじ」つき。ふっくらおいしく焼ける「ケーキメニュー」質量(kg)約5.1区分【最大炊飯量】H:電磁誘導加熱方式(IH)以外1.80L以上消費電力(W)炊飯時:900外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×39.5×25高さ(cm)ふた開き時:約47.5消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】215、【保温時(1回当たり)】21.7炊飯容量(白米)0.36~1.8L(1升)
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から8日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式)
AUTONICS(オートニクス)¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式N.Oシールド形状シールド
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
東京精密¥21,980税込¥24,1781本当日出荷対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。トラスコ品番437-5518
ドライバーケース2段
DBLTACT(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 2段タイプのドライバー差し 腰回りの省スペースに材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×63×55深さ(mm)150
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
基板対ケーブルコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥169税込¥1861個当日出荷から9日以内出荷2列型 圧着式使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械






























![レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384367-210423-02.jpg)