14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップドレン CKD CADデータあり
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプノーマルオープン白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルオープン形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に 仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
73,700 税込81,070
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に 仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32 付属品差圧計(GA400-8-P02)添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
80,413 税込88,454
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32 付属品エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
83,038 税込91,342
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
83,038 税込91,342
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
114,363 税込125,799
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
89,750 税込98,725
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに 仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99 付属品差圧計(GA400-8-P02)添付 接続口径Rc1 1/2 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)6.2 初期圧力降下(MPa)0.005
1台
105,025 税込115,528
30日以内出荷

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に 仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと 付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)