カテゴリ

  • 建築金物(52)
  • バイク部品(47)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt50」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA U9 DZ-4.KNCY DT50~57 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-4.KNCY DT50~57 ST

    MIWA
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
  • MIWA OMCCZ DT50~57 ST MIWA

    MIWA OMCCZ DT50~57 ST

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    空錠 両側化粧ケースハンドル
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA(DA).CY DT50~57 CB MIWA

    MIWA U9 LA(DA).CY DT50~57 CB

    MIWA
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)50~57グリーン購入法適合
  • MIWA U9 DN.CY DT50~57 ST MCY-250 MIWA

    MIWA U9 DN.CY DT50~57 ST MCY-250

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DZ.DY DT50~57 ST 美和ロック

    MIWA DZ.DY DT50~57 ST

    美和ロック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種別ダミーシリンダー適合扉厚(mm)50~57グリーン購入法適合
  • MIWA DZ.TH DT50~57 ST 美和ロック

    MIWA DZ.TH DT50~57 ST

    美和ロック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種別サムターン適合扉厚(mm)50~57グリーン購入法適合
  • MIWA DN.TH DT50~57 ST 美和ロック

    MIWA DN.TH DT50~57 ST

    美和ロック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA LA(DA).TH DT50~57 BK 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT50~57 BK

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ブラック適合扉厚(mm)50~57グリーン購入法適合
  • MIWA DG2.TH DT50~53 ST 美和ロック

    MIWA DG2.TH DT50~53 ST

    美和ロック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA LA20.KNB DT50~57 SV MIWA

    MIWA LA20.KNB DT50~57 SV

    MIWA
    4,798税込5,278
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    20型グリーン購入法適合
  • MIWA AL4M.TH DT50~57 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT50~57 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AH-HS.TH44 DT50~57 ST (AH.TH44) 美和ロック

    MIWA AH-HS.TH44 DT50~57 ST (AH.TH44)

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • 透明 DV 90°チーズ セキスイ

    透明 DV 90°チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)

    大容量ダウントランス

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
    用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100容量(kVA)定格:5入力電圧(V)200相数奥行D(mm)290時間定格連続
  • AC-500DT 50g タイルメント

    AC-500DT 50g

    タイルメント
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ゴーゼログラインダー用ディスク砥石 東京オートマック

    ゴーゼログラインダー用ディスク砥石

    東京オートマック
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    G50C用ディスク砥石です。
    適合ディスク砥石50mm#36(研削用)トラスコ品番758-3583材質砥石質量(g)21
  • KセキスイDV継手90°YDT セキスイ

    KセキスイDV継手90°YDT

    セキスイ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途下水用継手。仕様JIS K6739規格品使用温度範囲0~45℃最高使用圧力無圧
  • デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPA

    デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能

    ELPA
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
    用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能ケース形状ハードケース交流電圧(V)4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)4/40/400/600消費電流(mA)0.4/40/400測定機能周波数、コンデンサ容量測定交流電流(A)0.4/40/400直流電流400μ/40m/400mA交流電流400μ/40m/400mA校正証明書なし
  • パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    パネル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
    仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
  • 排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT

    前澤化成工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニル形状チーズタイプHT呼び径(B)2×3/4型番70970使用流体排水呼び径(A)50×20アズワン品番64-5115-50
  • チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    チップトップビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
  • HEV・EV用検電チェッカー マザーツール

    HEV・EV用検電チェッカー

    マザーツール
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
    用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5使用温度範囲(℃)0~40電源CR-2025×1表示3桁LCD表示機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V動作電圧6V±1V絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
  • 電話用端子盤 日東工業

    電話用端子盤

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • VU継手 VU90°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU90°Y

    前澤化成工業
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接着状態が目視できる透明仕様。
  • 排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT

    前澤化成工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)

    CKD
    1,913税込2,104
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
    呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • ハクスイ ステンレス脱気筒 白水興産

    ハクスイ ステンレス脱気筒

    白水興産
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    脱気筒
  • 排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT

    前澤化成工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状異径YタイプHTVP使用流体排水
  • チューブ IKA

    チューブ

    IKA
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • デジタルトルクテスタ 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ

    瓜生製作
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
    電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
  • 排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT

    前澤化成工業
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用継手
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体