4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業A/D変換器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

寸法(mm)112×67.8×38 質量(g)300 シリーズDTE60 定格電力(W)60 湿度(%RH)5~95(無結露) 精度(%)±1(Typical)、Max±2 冷却方式Natural convection 絶縁抵抗(MΩ)Min1000 取付け方法シャーシマウント 安全規格CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護1.2 保管温度範囲(℃)-50~125 電力密度Max3.4W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 入力フィルターPi type 過負荷保護1.5 動作温度範囲(℃)-40~+95 パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)210 ロードレギュレーション±0.5%、Max1% 絶縁電圧(V)MinDC2500 ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5% 静電容量(pF)Max3000 出力数1 応答時間(ms)50
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)96×54×23.3 質量(g)107 シリーズDTE20 定格電力(W)20 湿度(%RH)5~95(無結露) 精度(%)±1(Typical)、Max±2 冷却方式Natural convection 絶縁抵抗(MΩ)Min1000 取付け方法シャーシマウント 安全規格CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護1.2 保管温度範囲(℃)-50~125 電力密度Max2.7W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 入力フィルターPi type 過負荷保護1.5 動作温度範囲(℃)-40~+95 パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)285 ロードレギュレーション0.01 絶縁電圧(V)MinDC2500 ラインレギュレーション±0.5% 静電容量(pF)Max2200 出力数1 応答時間(ms)50
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)