「dtgnr」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削 ISO標準ホルダ― DTGNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダ― DTGNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5904寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
外径用ホルダ DTGNR/L タンガロイ外径用ホルダ DTGNR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムワン・ダブル式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー DTGNR/L イスカルISOターン 外径加工用ホルダー DTGNR/Lイスカル
11,980税込13,178
1本
29日以内出荷
Rクランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ホルダー 住友電工ハードメタルホルダー住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から10日以内出荷
ホルダ 外径旋削用 京セラホルダ 外径旋削用京セラ
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
クランプシステムダブルクランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダ DTGN イスカルホルダ DTGNイスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王" THECUT芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"THECUT
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP
形状ひし形55°勝手右勝手クランプシステム二重クランプチップ逃げ角(°)0
CAPTO ISOツールホルダー ワルターCAPTO ISOツールホルダーワルター
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
ポリゴンテーパシャンク DTGN (外径加工) 京セラポリゴンテーパシャンク DTGN (外径加工)京セラ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合チップTNUA1604...・TNUG1604...・TNUM1604...コーナーR(mm)0.8切刃傾き角λ(°)-6横すくい角(°)-6
DTGNシャンク工具 リジットクランプ ワルターDTGNシャンク工具 リジットクランプワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DTGN 住友電工ハードメタルホルダ DTGN住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムダブルクランプ切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
シャンク工具 リジットクランプ DTGN...-P ワルターシャンク工具 リジットクランプ DTGN...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー DTGN-KC 90° ケナメタル旋削ホルダー DTGN-KC 90°ケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
外径ホルダー。DTGN-KC90°
勝手形状三角形寸法LH(mm)25切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)ゲージインサートTN_220408
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番121-6429材質IC8250切刃長さ(mm)L:22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)推奨加工条件ap:1.00~4.00、推奨加工条件f:0.18~0.40/rev
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
敷金 THECUT敷金THECUT
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ISOターン チップ TNMA イスカルISOターン チップ TNMAイスカル
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋳鉄等の脆性材料用です。
用途旋削加工用。
チップ TNGA イスカルチップ TNGAイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高硬度鋼加工用です。
材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応