カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「dtm-8」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン六角軸スパイラルドリルタップアックスブレーン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)18Vインパクトドライバー対応一発で下穴加工とネジ切りができる手廻しタップ作業より作業効率がアップ狭い所でも楽に作業ができますドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップセンターポンチも必要ありません
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
トルクスレンチ 京セラトルクスレンチ京セラ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー オーム電機マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバーオーム電機
2,198税込2,418
1個
欠品中
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ モニターは見やすいバックライト仕様 データ保持機能で作業効率がさらにUP 衝撃に強いクッションカバー付き
付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊質量(g)150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個取扱説明書(2.6MB)
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メスDEUTSCH
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 31.62mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)26
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オスDEUTSCH
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 8 WM8S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 8 WM8SDEUTSCH
509税込560
1袋(10個)
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DTM極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTM タンガロイチップ DTMタンガロイ
32,980税込36,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター 外径・内径、端面溝入れ&横送り用
RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁弁(SR562-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-D)ParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR562
溝入れ突切り用チップ DTM タンガロイ溝入れ突切り用チップ DTMタンガロイ
32,980税込36,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH8005RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁弁(SR542-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-D)ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR542
DTM13-12PA-R008 DEUTSCHDTM13-12PA-R008DEUTSCH
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ オス 8 WM8P DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ オス 8 WM8PDEUTSCH
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTMオス/メス = オス極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008DEUTSCH
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
極数 = 12行数 = 2実装タイプ = スルーホール, パネルマウントシリーズ = DTM結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金最適 ; ; なエンクロージャについては、 72-2551 及びそのシリーズを参照してください。 DTM06 タイプコネクタプラグについては、 72-2302 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM13 シリーズ基板コネクタ. DTM13 シリーズ基板接続用ヘッダコネクタは、ヘビーデューティ定格の電子センサ及び小型モジュールの車載用コネクタ用途に最適で、 DTM シリーズの基板エンクロージャに組み込むことができます。DTM13 は、純銅合金製の 90 度ピンを備えています。DTM13 シリーズは、 Deutsch DTM06 シリーズコネクタプラグとかん合します。 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ° C スズめっき銅合金コンタクト サイズ 20 コンタクト、 7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
DTM13-12PA-12PB-R008 DEUTSCHDTM13-12PA-12PB-R008DEUTSCH
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
109,800税込120,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499,800税込549,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71
エンドミル MEC 京セラエンドミル MEC京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)レンチDTM-8寸法APMX(mm)10
アルミ出隅ジョイナー 創建アルミ出隅ジョイナー創建
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
デバイスウォール バウヒュッテデバイスウォールバウヒュッテ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【デバイスウォール】ゲーミングデバイスを飾り付けることができる壁面収納です。デスクサイドに設置し、お気に入りのデバイスを最高の状態でディスプレイできます。[ゲーミングデバイスを飾ろう]デバイスウォールは、「ゲーミングデバイスのコレクションをかっこよくディスプレイしたい。」「複数使いしているヘッドセットをデスクから手の届く範囲に設置したい。」というゲーマーの声をもとに開発されました。ゲーミングデバイスを自分好みにディスプレイしつつ、使い勝手の良い場所に設置することができる唯一の壁面収納です。[眠らせておくのはもったいない]自分の手や耳に馴染むデバイスを探し求めて増えていく、ゲーミングデバイスのコレクション。せっかく購入したデバイスを、デスク上に置きっぱなしにしていたり、引き出しの中で眠らせてしまったりしていませんか。機能だけでなくデザイン性も高いこだわりのデバイスは、ふさわしい場所に収納しておきたいものです。[自由にレイアウト可能]それぞれのデバイスホルダーの固定方法には、フック方式を採用しています。自由にポジションを組み替えて、心ゆくまでレイアウトを楽しみましょう。デバイスの使用頻度にあわせて自分が使いやすい配置にしたり、デバイスの見栄えを重視した配置にするのも良いでしょう。[ヘッドホンの複数使いに]ゲームプレイ、アニメ・映画鑑賞、音楽鑑賞、DTMなど用途やジャンルによってヘッドホン(ヘッドセット)を使い分けるユーザーが増えています。デバイスウォールでは最大8台のヘッドホンをディスプレイし、使いやすい場所に配置しておくことができます。
材質スチール幅(mm)700質量(kg)12.3ブラック高さ(mm)2280(2280-2780)奥行(mm)100表面処理エポキシ粉体塗装総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1)
チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 京セラチタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT京セラ
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有刃数20全長(mm)140段数5適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)刃列4スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)55すくい角A.R.(°)+23(max.)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08503寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)46
MECH エンドミル 京セラMECH エンドミル京セラ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8
チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT 京セラチタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT京セラ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
すくい角A.R.(°)+19(max.)すくい角R.R.(°)-7(max.)
自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
6日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564アズワン品番65-7541-11
自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、2 ポジション、4.19 mm ピッチ(電線対電線 / 電線対パネルコネクタシステムと統合されています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 ピン数は 12、サイズは 20 DE となっていますコネク
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5563アズワン品番65-7507-35
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205 DEUTSCHDeutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205DEUTSCH
179税込197
1個
5日以内出荷
種類 = 取り付けクリップシリーズ = DTシリーズ番号 = 1011DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562アズワン品番65-7503-69
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(2本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(7本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(2本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(6本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(6本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(7本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
1,098税込1,208
1枚(3本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point#1~#6/0:M2J/DTM#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205 DEUTSCHDeutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205DEUTSCH
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
種類 = 取り付けクリップシリーズ = DTシリーズ番号 = 1011DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応