仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合
長さ(mm)127
幅(mm)75
色グレー
高さ(mm)17
質量(g)4
タイプ自動車用コネクタ
極数4
シリーズDTM
耐電圧1500V ac
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)PA GF
行数2
動作温度(℃)-55~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード