カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(1)

「dtm06」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DTM06-12SA DEUTSCHDTM06-12SADEUTSCH
399税込439
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オスDEUTSCH
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒DEUTSCH
819税込901
1個
当日出荷
幅(mm)40.01高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCHDeutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着DEUTSCH
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12 DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12DEUTSCH
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メスDEUTSCH
569税込626
1個
当日出荷
仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGDEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オスDEUTSCH
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
DT064S-CE06 DEUTSCHDT064S-CE06DEUTSCH
339税込373
1個ほか
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メスDEUTSCH(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メスDEUTSCH
239税込263
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オスDEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスオスシリーズ番号DT06RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メスDEUTSCH
489税込538
1個
欠品中
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスレンチ 京セラトルクスレンチ京セラ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
チップ DTM タンガロイチップ DTMタンガロイ
32,980税込36,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター 外径・内径、端面溝入れ&横送り用
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスポーツミラー単体 DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)デュアルスポーツミラー単体DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
仕様左右共通 汎用付属品デュアルスポーツミラー(片側1個)ブラックタイプデュアルスポーツミラー関連部品品番:DTM-DS3.5,DTM-DS6.0,DTM-ARM3.5,DTM-ARM6.0素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂
ボールベースキット DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)ボールベースキットDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
付属品10mmx1.25ピッチ正ネジロング/ショート各1本、10mmx1.25ピッチ逆ネジ、10mmx1.5ピッチ正ネジショート、ロックワッシャー、スペーサーブラックタイプボールベース関連部品品番:DTM-DA3.5,DTM-DA6.0,DTM-DS3.5,DTM-DS6.0,DTM-DE3.5,DTM-DE3.5,DTM-M,DTM-A,DTM-SC
6.0インチアーム DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)6.0インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様左右共通 汎用付属品6.0インチアーム本体(片側1本)ブラック質量(g)150タイプ接続アーム型番DTM-ARM関連部品品番:DTM-A,DTM-SC素材A380アルミダイカスト製
アドベンチャーミラーキット片側 6.0インチアーム DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)アドベンチャーミラーキット片側 6.0インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様左右共通 汎用付属品アドベンチャーミラー本体、6.0インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルトブラックタイプアドベンチャーミラー型番DTM-DA素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製
アドベンチャーミラーキット片側 3.5インチアーム DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)アドベンチャーミラーキット片側 3.5インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
仕様左右共通 汎用付属品アドベンチャーミラー本体、3.5インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルトブラックタイプアドベンチャーミラー型番DTM-DA素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製
デュアルスポーツミラーキット片側 3.5インチアーム DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)デュアルスポーツミラーキット片側 3.5インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
仕様左右共通 汎用付属品デュアルスポーツミラー本体、3.5インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルトブラックタイプデュアルスポーツミラー型番DTM-DS素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製
デュアルスポーツミラーキット片側 6.0インチアーム DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)デュアルスポーツミラーキット片側 6.0インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様左右共通 汎用付属品デュアルスポーツミラー本体、6.0インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルトブラックタイプデュアルスポーツミラー型番DTM-DS素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(2本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(7本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(2本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(6本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(6本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(7本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
1,098税込1,208
1枚(3本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
JS-2 ジギングシングル カトラス カツイチJS-2 ジギングシングル カトラスカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
アシスト専用の管付フックです。ボトムから中層までの幅広いゲームフィッシュをターゲットにし、船上でジグにあわせてアシストフックの作成も可能。抜群のフッキングレスポンスとデュラビリティーを重視したニューベーシックです。#1~#6/0までは素材に高弾性ロッドとの相性が良いM2J、ポイントへはフッキングレスポンスを維持させるDTM加工を採用。#7/0、#8/0、#10/0においては素材に低弾性ロッドとの相性が良いM1J、ポイントへは刺さり込み重視の砲弾型Shell Pointを採用。ポイントからフトコロまでのBite部分を長くとりバレを防止。アイにおいてもチモトのトラブルを防止するためSolid Systemにてバリをコートし、滑らかに仕上げています。Material/Point。#1~#6/0:M2J/DTM。#7/0~#10/0:M1J/Shell Point
用途釣り、針
テイコウナイゾウコネクタ BIGM(丸山製作所)テイコウナイゾウコネクタBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
規格DTM04-2P-P006部品名称テイコウナイゾウコネクタ図解NoSSA-V602C-DX 電装品-1部品_No.6、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.6、SSA-V602C 電飾品-1部品_No.6