DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
寸法(mm)161×327×218
質量(kg)7.5
電源AC100V・50/60Hz
到達圧力(Pa)200
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
トラスコ品番398-1584
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)200
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)
アズワン品番1-9198-01
吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
関連キーワード