1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニット
エコ商品
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz) 寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 質量(g)130 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(1.46MB) 音声圧縮方式MP3 対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

関連キーワード