カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- CIF(10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ICOM(アイコム)(13)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- PMC(10)
- RS PRO(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- WEIDMULLER(108)
- WURTH ELEKTRONIK(232)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- セキスイ(15)
- フエニックス・コンタクト(22)
- 三菱電機(95)
- 住商モンブラン(34)
- 日本モレックス(molex)(120)
- 第一計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「du7」の検索結果
特価
関連キーワード

シリーズ765
CEJN(セイン)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ765
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ764
CEJN(セイン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ765 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥649税込¥7141個当日出荷油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番353-9649適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥649税込¥7141個当日出荷油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番353-9655適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ707 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
シリーズ707 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ722” ダブルニップル
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ721” ニップル Gメネジ
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ723” オネジブラインドプラグ
CEJN(セイン)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ723” オネジブラインドプラグ
CEJN(セイン)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。トラスコ品番682-7732材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油相手側取付サイズWEO 3/8最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥249,800税込¥274,7801箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5003材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0979材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続
CEJN(セイン)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ766”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥189,800~税込¥208,780~1箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥89,980~税込¥98,978~1箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0929材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥74,980~税込¥82,478~1箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-1639材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥67,980税込¥74,7781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4792材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ724” ニップル GオネジDIN3852―2 TypeA
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル
CEJN(セイン)¥47,980~税込¥52,778~1箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥89,980税込¥98,9781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4960材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ765 パネル取付用カップリング 呼径19mm G 3/4 メネジ
CEJN(セイン)¥77,980税込¥85,7781箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5535材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ764”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-3991材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズUN 1 5/16-12オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)
CEJN(セイン)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(5個)25日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0930材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか25日以内出荷から34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥259,800税込¥285,7801箱(5個)25日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個ほか25日以内出荷から34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら