カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 丸形パイロットランプ(1)
    • 小型表示灯(20)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC24
  • -(2)
  • AC100/110(1)
  • AC110/120(1)
  • AC6(5)
  • AC12(14)
  • AC24(18)
  • AC110(3)
  • AC/DC6(8)
  • AC/DC12(16)
  • AC/DC110(2)
  • AC/DC690(1)
  • DC2(16)
  • DC5(5)
  • DC5~60(10)
  • DC6(6)
  • DC12(29)
  • DC24(37)
  • DC110(4)
  • その他(6)
取付穴径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 8.1(2)
  • 10(1)
  • 10.1(2)
  • 12(3)
  • 12.2(1)
  • 16(2)
  • 16.2(2)
  • 22(2)
  • 30(1)
発光色
  • 発光色アンバー(4)
  • 発光色イエロー(6)
  • 発光色グリーン(7)
  • 発光色ブルー(5)
  • 発光色ホワイト(5)
  • 発光色レッド(7)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    658税込724
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    658税込724
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ダイレクト式形状保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
  • APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED)

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    24日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)30
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR24AEスイッチは、さまざまな産業用途において信頼性の高い性能と耐久性を提供します。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXR24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    78,980税込86,878
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトなAPEM-Q6R5BXXG24AEスイッチは、信頼性の高い性能を持ち、さまざまな用途での容易な統合と耐久性を考慮して設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXG24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG24AEスイッチは、さまざまな産業用途での信頼性の高い性能を目指して設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    78,980税込86,878
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    APEM-Q6F5BXXR24AEは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するために設計された、コンパクトで耐久性のあるコンポーネントです。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    74,980税込82,478
    1箱(50個)
    73日以内出荷
    産業用途向けに設計された信頼性の高い性能を持つコンパクトなAPEM-Q6R5CXXR24AEスイッチ。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    74,980税込82,478
    1箱(50個)
    73日以内出荷
    耐久性のある設計で信頼性の高い性能を提供するコンパクトなAPEM-Q6R5CXXG24AEスイッチは、さまざまな産業用途に最適です。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)