82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細 材質特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)110 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.1
1個
7,398 税込8,138
欠品中

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic) 全長(mm)125 タイプ一般的なストレートタイプです 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
欠品中

一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質DUMOXEL
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
全長(mm)115 アズワン品番7-562-36 材質チタン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 時計製造用。 全長(mm)110 材質INOX08(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。 全長(mm)115 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
全長(mm)115 仕様先鋭 アズワン品番7-562-06
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。 全長(mm)140 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic) 全長(mm)110 タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質特殊鋼 分類等級BIOLEGIE
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)108 材質デュモクセル 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.1
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。
全長(mm)115 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.04 先端幅(mm)0.08
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。
材質INOX(13ステンレス) 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。 軽量・柔軟で、硝酸、塩化物、塩水などに対する耐腐食性に優れたチタン製です。完全非磁性です。
材質チタン 耐熱温度(℃)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
耐熱温度(℃)約400
1本
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)120 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
7,098 税込7,808
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT(R) ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金 全長(mm)140 タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

サンプルを傷つけにくい木製チップを採用したピンセットです。 先端交換式で、長くお使い頂けます。
材質本体:ステンレス 先端:木製 全長(mm)130 先端径0.5mm 先端径(mm)0.5
1本
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。 全長(mm)115 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております。耐熱温度400℃ですが殺菌はできません。
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)120 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.20 先端幅(mm)1.50
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)115 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.45
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)115 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17
1本
7,098 税込7,808
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途特に精密な作業に。 全長(mm)110 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.10
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。
用途一般精密組立てに。 全長(mm)120 材質CARBON 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.13
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)140 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセット
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。
全長(mm)115 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.45
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密な組立て作業に。 全長(mm)140 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

スイスDUMONT社製のピンセットです。 先端素材はデルリン製で、やわらかく、非電導性、耐薬品性にすぐれています。 対象物を傷つけずに保持することができます。
材質本体:ステンレス 先端:デルリン 全長(mm)130 質量(g)19
1本
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。鋭い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)120 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。
全長(mm)120 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
8,598 税込9,458
当日出荷