カテゴリ

  • 作業服(26)
    • 化学防護服(15)
    • 使い捨て防護服(1)
  • 学童・教育用品(6)
    • プログラミング/ロボティクス(4)
  • 機構部品(7)
    • Oリング(1)
  • 建材・エクステリア(10)
    • 下地材(7)
    • 断熱材(3)
  • テープ(8)
    • 工業用フィルム(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
  • バイク部品(35)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「dupont」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型旭・デュポン(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)旭・デュポン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
タイケム(R)2000 旭・デュポンタイケム(R)2000旭・デュポン(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIBデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(54件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5枚)
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアI型旭・デュポン(6件のレビュー)
1,388税込1,527
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
FR ポーラーテック フリースジャケット 5.11FR ポーラーテック フリースジャケット5.11
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。フリース表面は雨をはじきます。
仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]]種別フリースジャケット材質ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3%2018年トラスコ掲載ページ6 0342
カルレッツOリング デュポンカルレッツOリングデュポン
5,762税込6,338
1個
当日出荷から12日以内出荷
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
カプトン(R) ロール品 東レ・デュポンカプトン(R) ロール品東レ・デュポン
2,498税込2,748
1巻
翌日出荷
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチガード 旭・デュポンストレッチガード旭・デュポン
439税込483
1枚ほか
当日出荷
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
タイケム(R) 6000 旭・デュポンタイケム(R) 6000旭・デュポン
6,698税込7,368
1着
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
HAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオスHAIKARA:full スリムヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズGSIクレオス
1,698税込1,868
1箱(12本)
7日以内出荷
洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型スリムヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントには60%植物由来のエコ毛材使用、DuPont Herox フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。
ポリイミドフィルム 東レ・デュポンポリイミドフィルム東レ・デュポン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
タイベック Rフラッシングシート 旭・デュポンタイベック Rフラッシングシート旭・デュポン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34材質高密度ポリエチレン
FR ポーラーテック LSトップ 5.11FR ポーラーテック LSトップ5.11
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
難燃素材POLARTEC(R)Power Dry(R)を使用したロングスリーブTシャツです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。肌触りがやわらかく、吸湿速乾性が高いため快適にご使用いただけます。左袖にペンポケットが付いています。
仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 9.5 cal/[[平方センチメートル]]材質レーヨン45%、モダクリル40%、パラ系アラミド15%2018年トラスコ掲載ページ6 0438
HAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオスHAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズGSIクレオス
3,598税込3,958
1箱(12本)
7日以内出荷
洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型ワイドヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントにはダイヤ型の異形断面毛を使用、DuPont Tynex フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。
タイベック(R)・シルバー 旭・デュポンタイベック(R)・シルバー旭・デュポン(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷
赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA旭・デュポン
1,498税込1,648
1双
当日出荷
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)サイズF仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)トラスコ品番756-1989種別シューズカバー材質タイケム(R)2000区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
ワンピース保護服(高視認タイプ)デュポン(TM)タイベック(R)500HV デュポンワンピース保護服(高視認タイプ)デュポン(TM)タイベック(R)500HVデュポン
6,598税込7,258
1着
当日出荷
デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]を素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。前面蛍光オレンジ色と銀色反射材により、着用者の視認性を高め、作業従事者の対車両事故リスクを低減させます。
用途日中や夜間の屋外作業に。トンネルや高速道路等の路上作業に。煙などの視界不良下での作業環境に。材質タイベック(R)(ポリエチレン)蛍光オレンジ質量(g)270
ザバーン デュポンザバーンデュポン
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
縦横無尽に重ね合わせた特殊加工の極太繊維を熱融着したデュポン製のザバーンを使用しており、強度、寸法安定性がありながら、薄く軽量です。水と空気を良く通すため、土壌に影響を与えません。ポリプロピレン製であり、長期間水に触れても加水分解が起こりません。不織布であるため、カット口がほつれにくいです。
用途路上、砂利下の雑草対策に。スギナ、チガヤ、ヨシ、アシ、ササなど強力な雑草対策に。トラスコ品番408-9353材質ポリプロプレン製不織布厚さ(mm)0.64グリーン長さ(m)30遮光率(%)100幅(m)1
デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA旭・デュポン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレーサイズフリー仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)種別シューズカバー材質タイケム(R)6000区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズ デュポン防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズデュポン
3,698税込4,068
1着
翌々日出荷
主な用途:理化学。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
アイソクリーンγ滅菌 デュポンアイソクリーンγ滅菌デュポン
55,570税込61,127
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロクリーン デュポンマイクロクリーンデュポン
989税込1,088
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
デュポン タイベック シルバーテープ 旭・デュポンデュポン タイベック シルバーテープ旭・デュポン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20
ザバーン防草シート デュポンザバーン防草シートデュポン(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(2m×5m)ほか
5日以内出荷
ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。
用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布グリーン使用目的防草
ぶるぶるはぶらし ピカるん(あひる) ビバテックぶるぶるはぶらし ピカるん(あひる)ビバテック
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷
歯磨きタイムが楽しくなる!LEDでピカっと明るく、毎分16000回の振動で隅々まで磨けるお子様専用電動歯ブラシです。 360度ぐるっと前週に超極細毛がびっしり。一般的な歯ブラシと違い、歯ブラシ裏面プラスチック部がないため、堅い部分が歯や歯茎に触れません。だから口内が敏感なお子様も安心。また、全方向曲線ブラシだからお子様が使用しても上手に隅々まで磨けます。 アメリカDUPONT社製高品質ナイロン毛を採用。一般歯ブラシに比べ約2倍以上の長持ちです。
仕様推奨年齢:満3歳以上、振動形式:音波振動セット内容ボディ:1、ヘッド:1材質ヘッド:PCTG、ボディ:ABS/シリコン寸法(mm)140×35質量(g)64耐熱温度(℃)60保証期間購入日より90日(歯ブラシ毛除く)ブラシDupont Tynex(直径13.7mm/糸径0.076mm)対象子供用RoHS指令(10物質対応)対応振動数(回/min-1)16000
タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組) 旭・デュポンタイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組)旭・デュポン
1,798税込1,978
1着
当日出荷
化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。 機能的なデザインによる快適性があります。 ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを発生させません。 縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。 フィット性を高める袖口と丈夫の伸縮性があります。
用途化学物質、薬品を使用する作業現場、危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化としてグレーサイズフリー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム仕様バリア性を保持するテープシーム縫製トラスコ品番797-3691質量(g)72長さ(cm)約50寸法(幅W×長さL)(cm)10×50
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CS デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CSデュポン
129,800税込142,780
1箱(1枚×100袋)
4日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
アズワン品番62-4095-17
タイケム(R)Cガウン 旭・デュポンタイケム(R)Cガウン旭・デュポン
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)種別ガウン機能化学物質対策
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン旭・デュポン
1,998税込2,198
1着ほか
当日出荷から7日以内出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレー
デュポン(TM) 旭・デュポンデュポン(TM)旭・デュポン
1,398税込1,538
1着
当日出荷
機能化学物質対策
デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズデュポン
67,980税込74,778
1箱(20袋×1着)
6日以内出荷から7日以内出荷
この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。滅菌証明付きChemical
用途製薬・医療機器製造等仕様フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装
カプトン 東レ・デュポンカプトン東レ・デュポン
37,980税込41,778
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタイロフォーム 水色 300*360*30 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*30デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
719税込791
1枚
予約販売
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)300×360×30
タイベック(R) 透湿防水シート ハウスラップソフト 旭・デュポンタイベック(R) 透湿防水シート ハウスラップソフト旭・デュポン
10,980税込12,078
1本(50m)
3日以内出荷
幅(mm)1000長さ(m)50関連資料(0.4MB)
デュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ デュポンデュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズデュポン
59,980税込65,978
1箱(25袋×1着)
6日以内出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ウエアバリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。γ線滅菌済
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業。仕様袖口・裾口ゴム入、前ファスナー●バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したタイベック(R)を使用しています。CPC(セルプロセシングセンター)グレードA/Bゾーン(ISO CLASS100,1000,10000)で使用が可能です。クリーンプロセスで製造され、ISO CLASS 4を満たすクリーンルームにて個包装しています。付属品滅菌証明書材質デュポン(TM)タイベック(R)(高密度ポリエチレン)品名カバーオール(つなぎ服)対応無菌保証レベルSAL10-6
スタイロフォーム 水色 300*360*50 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*50デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
873税込960
1枚
当日出荷
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)300×360×50