カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「duw-5」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ自走式ウレタンスピードローラALDUW5Rダイキ
149,800税込164,780
1台
当日出荷
牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。仕様ラチェットレバー付、自走式トラスコ品番432-0859幅(mm)295全長(mm)330質量(kg)19高さ(mm)112タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)200適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様 ダイキスピードローラー低床型クリーンルーム仕様ダイキ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラー方向転換型 ダイキスピードローラー方向転換型ダイキ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動仕様低床型付属品固定ボルト材質スチールフレーム、ウレタン車輪適合ハンドルD-1000
自走式スピードローラークリーン ダイキ自走式スピードローラークリーンダイキ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業セット内容ラチェットレバー、固定ボルト配列ウレタンダブルタイプ
スピードローラーダブル型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーダブル型ウレタン車輪ダイキ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000