カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 切削工具(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パソコン/周辺機器(6)
- 機構部品(5)
- バイク部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- サンドビック(36)
- 東栄管機(18)
- セキスイ(17)
- SMC(16)
- Aron(アロン化成)(9)
- 前澤化成工業(6)
- ケナメタル(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- ATEN(5)
- イマオコーポレーション(4)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
- ADVANTEC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- シーシーアイ(2)
- ナカバヤシ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dv 45l」の検索結果

DV45°エルボ
セキスイ¥73~税込¥80~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV45°エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥55~税込¥61~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
DV継手45°エルボ
東栄管機¥46~税込¥51~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
DV透明継手 45°エルボ
東栄管機¥139~税込¥153~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン DV-VU継手 45L 65
セキスイ¥379税込¥4171個4日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6656材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)57寸法Z(mm)22最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
HTDV継手 45°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手45°エルボ
東栄管機¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状エルボ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手45°エルボ
東栄管機¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状エルボ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
エスロン DV-VU継手 45L 75
セキスイ¥519税込¥5711個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45
DV90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
透明 DV 90°チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
HE-45L HTDV継手 45°エルボ
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
チーズ 大曲り DV 90°
(2件のレビュー)¥121税込¥1331個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
HTDV継手45°エルボ
東栄管機¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
透明 DV 90°大曲チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式
東栄管機(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
DV大曲Y
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥259税込¥2851個6日以内出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
DV継手異径チーズ
東栄管機¥95税込¥1051個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV