カテゴリ

  • 切削工具(933)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • 電気材料(191)
  • 制御機器(104)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • 科学研究・開発用品(95)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • バイク部品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • バッテリー・電装(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 家電(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv t」の検索結果

関連キーワード
1,999件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV90°チーズ Aron(アロン化成)

    DV90°チーズ

    Aron(アロン化成)(7件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • 異径チーズ DV 90° モノタロウ

    異径チーズ DV 90°

    モノタロウ(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV
  • DV90°径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV90°径違いチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • VU90°チーズ Aron(アロン化成)

    VU90°チーズ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • DV継手チーズ 東栄管機

    DV継手チーズ

    東栄管機
    64税込70
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)

    DV90°径違いチーズ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • DV90°チーズ モノタロウ

    DV90°チーズ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV使用流体排水用
  • DV90°径違いチーズ セキスイ

    DV90°径違いチーズ

    セキスイ
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
  • 日産純正(DV3T8)PRIMACY SUV+ ニッサン

    日産純正(DV3T8)PRIMACY SUV+

    ニッサン
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    ・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能。・快適なドライブを演出する 優れた静粛性。・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
    本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV3T9)PRIMACY SUV+ ニッサン

    日産純正(DV3T9)PRIMACY SUV+

    ニッサン
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    ・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能。・快適なドライブを演出する 優れた静粛性。・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
    本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV3T7)PRIMACY SUV+ ニッサン

    日産純正(DV3T7)PRIMACY SUV+

    ニッサン
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    ・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能。・快適なドライブを演出する 優れた静粛性。・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
    本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV3T0)PRIMACY SUV+ ニッサン

    日産純正(DV3T0)PRIMACY SUV+

    ニッサン
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    ・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能。・快適なドライブを演出する 優れた静粛性。・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
    本数1リム径(inch)20商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1タイヤサイズ255/40ZR19 (100Y) XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)19偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S ニッサン

    日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S

    ニッサン
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
    本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
  • TハンドルラチェットDV E-Value

    TハンドルラチェットDV

    E-Value(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/ヘックス商品構成セット品
  • チーズ 大曲り VU90° モノタロウ

    チーズ 大曲り VU90°

    モノタロウ(11件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
  • TハンドルラチェットDV72 SK11

    TハンドルラチェットDV72

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • DVVU90°チーズ セキスイ

    DVVU90°チーズ

    セキスイ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状90°
  • (Z02DV)BED LINER T=5 GREEN MAZDA(マツダ)

    (Z02DV)BED LINER T=5 GREEN

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • TSチーズ Aron(アロン化成)

    TSチーズ

    Aron(アロン化成)(33件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
  • スプロケット ドリブン (41T) 5DV-25441-39 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドリブン (41T) 5DV-25441-39

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5DV-25441-30サイズ428/41T
  • DV継手 排水バルブエルボ 前澤化成工業

    DV継手 排水バルブエルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
    仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
  • DV継手防水ソケット 東栄管機

    DV継手防水ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)120寸法l1(mm)50寸法l2(mm)63.5
  • VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU90°チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機

    DV継手 ネジ式水閘 クサリ式

    東栄管機(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X50

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DV20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X100

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DV40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X200

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
  • スリムシリンダ DV20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X75

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • HT-DV 差込ソケット 東栄管機

    HT-DV 差込ソケット

    東栄管機
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
    用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVC材質(パッキン)SBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DV32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X150

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X25

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DV40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X150

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • DV90°エルボ Aron(アロン化成)

    DV90°エルボ

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
...