カテゴリ
- トラック用品・パーツ(342)
- パソコン/周辺機器(145)
- 農業機械(141)
- 物流用品(98)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- メカニカル部品(86)
- 切削工具(81)
- 科学研究・開発用品(51)
- 制御機器(50)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 建築金物(22)
- 溶接用品(20)
- 自動車純正部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 家電(15)
- 作業服(14)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- オフィス家具(11)
- カー用品(11)
- 安全保護具(11)
- 機構部品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 測定用品(10)
- 研磨材(10)
- 日用品(9)
- 電気材料(8)
- 安全用品(8)
- 医療(8)
- 手袋(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 厨房用品(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AXYGEN(12)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- KITO(キトー)(88)
- MOTTERU(32)
- SMC(21)
- TOTO(16)
- TRANSCEND(トランセンド)(11)
- TRUSCO(88)
- アイシス(8)
- アズワン(8)
- イスカル(13)
- エムディーエス(45)
- コガネイ(52)
- ニッサン(17)
- パナソニックコネクト(9)
- 中央精機(57)
- 多摩電子(22)
- 岡崎精工(22)
- 雅(342)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ts-c」の検索結果

洗浄剤(SOLVIA TS-C)
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか4日以内出荷引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(2個)4日以内出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
PE使い捨てシューズカバー
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50足)当日出荷防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。用途作業現場などへの汚れの侵入防止。仕様防水仕様材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール
萩原工業(36件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から7日以内出荷遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
不織布 使い捨てシューズカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5足)ほか当日出荷非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
超高性能ヘルメット ヴェンティー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
不織布使い捨てシューズカバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(50足)当日出荷工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
電話機用充電池
ELPA(22件のレビュー)¥1,709~税込¥1,880~1個当日出荷から3日以内出荷すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
キュービトロン2 TSディスク 987C
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1箱(25個)当日出荷キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1セット(4個)当日出荷アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
キュービトロン2 TSディスク 982C
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1箱(25個)当日出荷キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケース色シルバー質量(g)約235耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45~約180×245×55~約150、【可動範囲】約45~180×245×55~150適合サイズ10インチ~17.3インチノートパソコン
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
テンピルスティック
テンピル(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から96日以内出荷テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
αタッピングスプレー (詰替用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤色黄タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
使いすてカバー(塗装飛沫防止、事前養生用)
アラデン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。用途車用カバー材質特殊ポリエチレンフィルム耐熱温度(℃)約120
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
ステッカースクレーパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番239-6295全長(mm)155質量(g)83.0刃幅(mm)40アズワン品番64-7673-98
...