カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)

「dv-ds」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV ソケット 透明 DV-DS 50 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV ソケット 透明 DV-DS 50

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
  • DVソケット Aron(アロン化成)

    DVソケット

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • DVソケット セキスイ

    DVソケット

    セキスイ(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV継手ソケット 東栄管機

    DV継手ソケット

    東栄管機
    42税込46
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • DV継手 DS 前澤化成工業

    DV継手 DS

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
    呼び径300
  • DV透明継手 ソケット 東栄管機

    DV透明継手 ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DVソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    47税込52
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
  • HTDV継手 ソケット 東栄管機

    HTDV継手 ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVカラー継手ソケット 東栄管機

    DVカラー継手ソケット

    東栄管機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ソケットホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手ソケット 東栄管機

    DVカラー継手ソケット

    東栄管機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ソケットアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • HT DV ソケット Aron(アロン化成)

    HT DV ソケット

    Aron(アロン化成)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)3
  • DV継手 DVソケット 前澤化成工業

    DV継手 DVソケット

    前澤化成工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット
  • HTDV継手ソケット 東栄管機

    HTDV継手ソケット

    東栄管機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット茶色寸法Z(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DV継手 DVソケット 前澤化成工業

    DV継手 DVソケット

    前澤化成工業
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    接着状態が目視できる透明仕様。
    形状ソケット型番77445アズワン品番64-5115-92
  • DVDトールケース スリム エレコム

    DVDトールケース スリム

    エレコム(6件のレビュー)
    709税込780
    1個(10枚)
    当日出荷
    増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリでスッキリ収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&シール付き。お得な3枚組。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)62
  • スリムDVDトールケース エレコム

    スリムDVDトールケース

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリで2枚収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)56
  • エスロン DV継手(ソケット)DS125 セキスイ

    エスロン DV継手(ソケット)DS125

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5975材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、グレー色形状ソケットJIS規格JIS K 6739アズワン品番64-5052-92
  • 極薄ポータブルDVDドライブ TRANSCEND(トランセンド)

    極薄ポータブルDVDドライブ

    TRANSCEND(トランセンド)
    13,980税込15,378
    1台
    13日以内出荷
    わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
    ブラック仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降質量(g)246寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く)シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms動作電圧5V
  • 部品 コードレスドライバドリル DS14DV HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS14DV

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    部品名称モートル形状図番27
  • 部品 コードレスドライバドリル DS10DV2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS10DV2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    部品名称キーレスチャック 10VLRB-N形状図番2A
  • Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS

    Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86

    TARGUS
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ・1本のケーブルでデュアルビデオワークスペースを構築し、電源を供給。・2台の4Kディスプレイを複数のホストや周辺機器に接続して、デュアル超高解像度ビデオ体験を実現
    仕様●Display Port:2●DVI-D:0●DVI-I:0●Mini Display Port:0●Thunderbolt:0●Total USB A Ports:4(急速充電1)●USB-C / USB 3.2 G2:1●VGA:0●イーサネット:あり電源コンセント対応Windows, Mac, Android, Chrome, Linux UbuntuRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2
  • FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイ

    FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
  • カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    カラビナ用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
    付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81
  • キレナガホールカッター 65mm 大見工業

    キレナガホールカッター 65mm

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
  • キレナガホールカッター 27mm 大見工業

    キレナガホールカッター 27mm

    大見工業
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8124材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイスシャンク形状六角軸(6.35mm)刃径(mm)27
  • インパクトスイングホルダSC SK11

    インパクトスイングホルダSC

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
    用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
  • キレナガホールカッター カッターのみ 65mm 大見工業

    キレナガホールカッター カッターのみ 65mm

    大見工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用できます(セット品にはSDSシャンクが付属)。トラスコ品番567-5484材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイス刃径(mm)65
  • 1200x450mm 増段用棚板セット エスコ

    1200x450mm 増段用棚板セット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    耐荷重(kg)150エスコ品番EA976DX-120B材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)4.64寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450適合品番EA976DH-120B/EA976DJ-120B/EA976DK-120B/EA976DL-120B/EA976DM-120B/EA976DN-120B/EA976DS-120B/EA976DT-120B/EA976DV-120B
  • HiKOKI用インパクトフック WIZ'A

    HiKOKI用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ
  • スーパーウッドコア組 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコア組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
  • スーパーウッドコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート
  • ダクト用防火ダンパー 東芝キヤリア

    ダクト用防火ダンパー

    東芝キヤリア
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色調(ケース)マンセルN1
  • エクスバンドディスプレイセット ハタヤリミテッド

    エクスバンドディスプレイセット

    ハタヤリミテッド
    6,298税込6,928
    1台
    6日以内出荷
  • 防火ダンパー 東芝キヤリア

    防火ダンパー

    東芝キヤリア
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    色調(ケース)マンセルN-1