Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86
・1本のケーブルでデュアルビデオワークスペースを構築し、電源を供給
・2台の4Kディスプレイを複数のホストや周辺機器に接続して、デュアル超高解像度ビデオ体験を実現
- 仕様
- ●Display Port:2●DVI-D:0●DVI-I:0●Mini Display Port:0●Thunderbolt:0●Total USB A Ports:4(急速充電1)●USB-C / USB 3.2 G2:1●VGA:0●イーサネット:あり
- 電源
- コンセント
- 対応
- Windows, Mac, Android, Chrome, Linux Ubuntu
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- HDMI規格
- 2
- 内容量
- 1台
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ


























