こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

DVソケット
モノタロウ
¥22~
税込¥24~
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

DVソケット
モノタロウ
¥22~
税込¥24~
形状ソケット
タイプDV
こんなお得な商品も!

DV90°エルボ
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
形状エルボ90°
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 4M
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)4
JIS規格JIS K6741
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
こんなお得な商品も!

インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
形状インクリーザー
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手
呼び径【塩ビ管】75
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38
仕様VUパイプ専用継手
トラスコ品番850-6668
色グレー
寸法L(mm)88
寸法Z(mm)48
最高使用温度(℃)45℃
最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
形状キャップ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!

インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状インクリーザー
タイプDV
使用流体排水
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
全長(mm)1000
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)1000
規格JIS K 6741
最高使用圧力(MPa)0.6MPa
用途排水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6687
材質硬質ポリ塩化ビニル
色グレー
外径(Φmm)227×178
最高使用温度(℃)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥839
税込¥923
欠品中
交換用部品です。
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1003-98
1箱(1個)
¥15,980
税込¥17,578
43日以内出荷
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!!
簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。
独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4
タイプ2/3開孔
仕様NJ継手付
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
使用流体排水用
交換用部品です。
仕様DV-20用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-11
1箱(1個)
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-40-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-30
1箱(1個)
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-40-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)10×8
アズワン品番64-1004-61
1箱(1個)
¥43,980
税込¥48,378
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-20-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-43
1箱(1個)
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-60-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)10×8
アズワン品番64-1004-73
1箱(1個)
¥44,980
税込¥49,478
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-10-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-09
1箱(1個)
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-10-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-38
1箱(1個)
¥35,980
税込¥39,578
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-20-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-14
1箱(1個)
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-5-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-33
1箱(1個)
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-20-ST-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-46
1箱(1個)
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-10-ST-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-41
1箱(1個)
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-40-ST-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)10×8
アズワン品番64-1004-64
1箱(1個)
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個
材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)60
関連キーワード