カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • バイク部品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 電動工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvフック」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10ポール DVフック Panasonic(パナソニック)M10ポール DVフックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合M10ポール用
ロングアイスクリュー TRUSCOロングアイスクリューTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床・柱など。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ロングアイスクリュー 水本機械製作所ロングアイスクリュー水本機械製作所(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
低圧用ラック イワブチ低圧用ラックイワブチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
C型金物 共立電機C型金物共立電機(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質溶解亜鉛メッキタイプ釘止式耐荷重(kg)140アズワン品番64-3204-27
ウッドスクリュー AIOULE(ふじわら)ウッドスクリューAIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316)種類連結金具
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(37件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(20本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
3日以内出荷
-
15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色) エスコ15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
仕様ベルト適用径:15~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22ベルト幅(mm)25
アイスクリュー ステンレス製 水本機械製作所アイスクリュー ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)タイプねじ込み式種類ボルト・スクリュー
スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 引留フックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エクスバンド ハタヤリミテッドエクスバンドハタヤリミテッド(15件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
丸環ボルト 清川工業丸環ボルト清川工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
内径(Φmm)25ねじ径W3/8
部品 36V コードレス振動ドライバドリル DV36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレス振動ドライバドリル DV36DCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
安全ロープ スーパーツール安全ロープスーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700自然長(mm)470質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデルBUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DAHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
20~40mm/25mm ベルト付回転フック(OD色) エスコ20~40mm/25mm ベルト付回転フック(OD色)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
仕様ベルト適用径:20~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18ベルト幅(mm)25吊下荷重(kg)3
スタンダードフック 鉄(角曲げ) 岩田製作所スタンダードフック 鉄(角曲げ)岩田製作所
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
材質
ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズdiplomat(ディプロマット)
56,870税込62,557
1台
3日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
36V コードレス振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス振動ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200穴あけ能力(mm) コンクリート20
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)カラビナ用フックHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
20~40mm/25mm ベルト付回転カラビナ(OD色) エスコ20~40mm/25mm ベルト付回転カラビナ(OD色)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
仕様ベルト適用径:20~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:50×105、幅:37、開口:28ベルト幅(mm)25吊下荷重(kg)3
14インチ防水フルセグDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46質量(kg)約1.5電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A液晶サイズ14型ワイド液晶解像度1366×768充電時間(時間)約3~4再生時間(時間)DVD:約2.5
スバル純正 カーゴトレーマット スバルアクセサリースバル純正 カーゴトレーマットスバルアクセサリー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスター(Touring、Advance、SPORT、STI Sport)樹脂製トレー形状※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックとの共着不可
適合車種FORESTER (Touring、Advance、SPORT、STI Sport)
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) モルタル22
DVCコンべ2555H SK11DVCコンべ2555HSK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤーダイアモンドヘッド
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤーTEES
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。
付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行)質量(kg)1.22消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLinkコントラスト比500:1(typ)ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10)対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW防塵防水性能IP56相当応答速度8(typ)内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間)対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
部品 振動ドリル DV16V HiKOKI(ハイコーキ)部品 振動ドリル DV16VHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷
スタンダードフック 鉄(角曲げ)(100個入) 岩田製作所スタンダードフック 鉄(角曲げ)(100個入)岩田製作所
2,198税込2,418
1袋(100袋)
翌々日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質質量(g)290
フック棒操作式断路器 三菱電機フック棒操作式断路器三菱電機
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
スッキリポール用 スッキリフック電話用 Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 スッキリフック電話用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から9日以内出荷