カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv16115」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン)一般金属用補修材 デブコンAQDevcon(デブコン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
補修材カテゴリ
関連カテゴリ