「dvd データ用 8.5」の検索結果
写真やデータの保存に最適
用途写真やデータの保存に。
タイプデータ用
規格DVD+R DL(2層式)
構造片面2層
速度対応:8倍速
印刷範囲:ワイドエリア
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(GB)8.5
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
8倍速専用:8倍速DVD+R DLに対応した機器でお使いください
速度2.4~8倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース・黒
タイプデータ用
種類DVD+R
構造片面2層
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)8.5
CPRM対応非対応
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度2~8倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース・黒
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面2層
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)8.5
CPRM対応非対応
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面2層
速度2~8倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)8.5
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
ケース薄型5mmケース
CPRM対応対応
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度2~8倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース5mmプラケース・透明
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面2層
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)8.5
CPRM対応非対応
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用
種類DVD-R
構造片面2層
速度2~8倍速
レーベル面色ホワイト
録画時間215分
記憶容量(GB)8.5
適合プリンタインクジェットプリンタ
CPRM対応対応
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。
タイプデータ用
速度1~16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm~117mm)
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(GB)4.7
速度16倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
CPRM対応非対応
レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
速度16倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
適合プリンタインクジェットプリンタ
CPRM対応非対応
DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
速度1~16倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース・黒
CPRM対応対応
1パック(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。
直径(Φmm)140
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
速度1~16倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
CPRM対応非対応
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル
・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分26ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円
・ファーストプリントタイム約8.5秒
・1000BASE-Tに標準対応
・無線LAN(オプション)対応
・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%
規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量標準/最大:1GB/1GB
解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命5年または60万ページ
ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分
フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5
給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式乾式電子写真方式
使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
表示色・階調各色256階調(1670万色)
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターA
エコマーク認定番号18 155 061
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
記憶容量(GB)8.5
入数10枚
ケーススピンドルケース
速度2.4~8倍速
レーベル面色ホワイト
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプデータ用
構造片面2層
種類DVD+R
アズワン品番3-664-05
CPRM対応非対応
1パック(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
コンパクトでありながら高生産性も兼ね備えたハイスペックコンパクトモデル
クラス世界最小サイズ(2020年9月調べ)
メンテナンススペースも削減
装置寿命5年or60万ページの高耐久設計
カラー/モノクロ毎分35ページ
標準給紙390枚 最大給紙2130枚(オプション/最大4段までトレイ設置可)の優れた拡張性
ウォームアップ11秒で迅速起動
厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
TEC値0.56kWh 最大消費電力1150W スリープモード時消費電力0.8W
ランニングコスト カラー約12.1円/モノクロ約2.9円
ファーストプリントタイム約6.5秒
1000BASE-Tに標準対応
無線LAN対応
2つの異なるネットワークに有線LANで接続可能(オプション使用時)
Chrome OSに対応
NFC Setting Toolで複数台のセッティング作業時間を大幅短縮
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源コード、DVD-ROM
質量(kg)約28.2(消耗品を含む)、約24.6(消耗品を含まない)
消費電力(W)動作時: 最大1150 / 平均840、待機時: 20、パワーセーブ時: 14.0、スリープ時: 0.8、オートパワーオフ時: 0.1
電源AC100V±10%50/60Hz±2%
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×430×290
用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T (有線LANの2ポート目)
メモリー容量1GB/1GB(標準/最大)
解像度600×600 dpi、1200×1200 dpi、LEDドットピッチ: 1200 dpi
印刷自動両面印刷
印刷速度A4 カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分
坪量(g/m2)トレイ1 : 60~256 (連量 52~220 kg)、マルチパーパストレイ : 60~256(連量 52~220 kg)、(オプション)増設トレイユニット : 64~176 (連量 55~151 kg)
関連規格国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)、VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品
ファーストプリント時間(秒)カラー: 約6.5、モノクロ: 約6.5(給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間)
用紙サイズA4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、インデックスカード、Photo Size (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150mm, 125 × 175mm)、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ: 幅 55-216 mm × 長さ 91-1321 mm
給紙容量トレイ1:普通紙:280枚、総厚 25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙:110枚、総厚 10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙:580枚、総厚 53.0mm以下
排紙容量本体排紙トレイ:最大 150 枚、後方排紙トレイ:最大 110 枚
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
表示色・階調各色256階調(1670万色)
保存データ種類2GB(内蔵タイプ)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint
エコマーク認定番号20 155 026
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。
CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46
トラスコ品番827-9150
幅(mm)510
質量(kg)185
高さ(mm)950
奥行(mm)550
消費電力(W)750
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5
投入口幅(mm)125
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950
カットサイズ(mm)12.5×50(不定形)
リバース機能あり
最大投入幅125mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
10日以内出荷
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
材質PVC
取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約8.5
UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
色ブラック
基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。スロットインタイプのDVDプレーヤー内蔵でテレビ周りもスッキリ。
外付けHDD(別売り)で録画や留守番録画にも対応。2台目テレビにもおススメ。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ
その他電子番組表(EPG)対応、字幕&字幕スーパー対応、データ放送(BML)
付属品スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、専用ACアダプター、リモコン、単4型乾電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約2.75
消費電力(W)25(待機時0.5)
電源AC100V50/60HZ、DC12V3A(専用アダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)556.5×366.4×165.3
コントラスト比3000:1
対応メディア内蔵DVD再生可能ディスク:DVD、DVD-R/RW(CPRM)、CD、CD-R/RW/フォーマット:DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG
応答速度8.5ms
視野角(左右:上下)178
VESAマウント(mm)100×100
画面サイズ24インチDVD内蔵
画質ハイビジョン
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)36
受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
入出力端子ビデオ入力、ヘッドホン端子出力(3.5mm)、HDMI入力
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色ブラック
材質(本体)PVC
ケーブル長(m)約30(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC/ARC対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8.5
線材(mm)UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
取扱説明書あり
対応解像度Full HD(1080p)
HDMI規格バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応)
変換タイプオス - オス
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷