インターフェイスUSB2.0
色黒
質量(g)約200(USBケーブル除く)
対応OSWindows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×137.5×14(突起部を含まず)
速度読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速
ケーブル長(mm)約600
書込速度書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本製品はDVD±R24倍の速高速記録に対応したHLDSブランドのSuperMultiドライブです。
その他にも読込時の速度を調整する静音モード「SilentPlay」機能等
豊富な追加機能を搭載した最高スペックのドライブとなります。
付属品ソフトウェアCD
サイズ(mm)本体部:146 x 41.3 x 165、ベゼル部:148 x 42 x 5
インターフェイスSATA
RoHS指令(10物質対応)対応
デル外付USB薄型DVDスーパーマルチ光学ドライブは、ディスクへの書き込みとディスクの再生をプラグ・アンド・プレイで行える、USBポートで使用できるソリューションです。
色ブラック
質量(g)200
タイプDVD±RWドライブ - 外付け
インターフェースUSB 2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×14.4×1.4
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed
仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)280
対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ1MB
動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)
保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
わずか13.9mm厚の薄型デザイン
CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換
USB 2.0インターフェース
二層ディスクの読出し/書込みに対応
USBポート経由の電源供給
滑り止めのゴム足
色ブラック
仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Mac OS X 10.4以降
質量(g)246
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く)
シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms
動作電圧5V
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed
仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)280
対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ1MB
動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境MediaSuite10 for DVD (PowerDVD12 + PowerDirector10 + Power2Go 8)
保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
未使用時の消費電力を50%抑えた省電力タイプの内蔵型ブルーレイディスクドライブ
インターフェイスSATA
仕様書込み速度:(BD)最大16倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速/読込速度:(BD)最大12倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速
寸法(mm)146×41×170
対応メディアBD-R(DL)、BD-RE(TL/QL)、DVD±R(W/DL)、DVD-RAM、CD-R(W)
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用
種類DVD-R
構造片面2層
速度2~8倍速
レーベル面色ホワイト
録画時間215分
記憶容量(GB)8.5
適合プリンタインクジェットプリンタ
CPRM対応対応
超薄型ドライブを採用し厚さ14mm、質量230gのコンパクト、スリムデザインのDVDドライブ。メタリック調の塗料を採用し、見た目の高級感や製品に触れた際の質感にこだわった筐体デザイン。Type-Cケーブルを標準付属。Type-A,Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。人気のSurfaceシリーズでも、ACアダプタ不要、付属のUSBケーブル1本で動作。付属ソフトは、市場人気No1、サイバーリンク社のデータバックアップソフトを付属。
対象パソコンUSB Type A/Cポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac
対応OS(USB 2.0接続時)Windows 7, 8.1,10 MacOS 10.5以降 ※いずれも日本語OSに限ります。※Mac用ソフトは添付しておりません。
コネクタ形状USB Mini B x1、電源ポートx1
インターフェースUSB2.0
対応メディアDVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM
書込速度(DVD-RAM)5倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-RW)6倍速、(CD-R/RW)24倍速
読込速度(DVD-RAM)5倍速、(DVD+R)8倍速
FA3100TX デスクトップ型 Intel(R) Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.0GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス ギガビットEthernetインタフェースを4ポート標準搭載
仕様D/I-D/O-I/F:なし、オンボードグラフィック:RGB×1ch、DisplayPort×1ch、内蔵リムーバブル装置:DVD-ROM
タイプLED表示無しタイプ
メモリー16GB
プロセッサーIntel(R)Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.0GHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約2200g/Simスロット:無
仕様●グラフィックスプロセッサ:インテル(R) UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●オフィスアプリ:Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11 Home
通信方式Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth(R)無線
メモリーDDR4 8GB
ディスプレイ16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(WUXGA)
使用CPUCore i3
プロセッサーインテル(R)CoreTM i3-1215U プロセッサー(最大4.40GHz)
ストレージSSD(PCIe) 約256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
エコマーク認定番号19 119 002
1台
¥189,800
税込¥208,780
取扱い終了
1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約2200g/Simスロット:無
仕様●グラフィックスプロセッサ:インテル(R) Iris(R)Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●オフィスアプリ:Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11 Home
通信方式Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth(R)無線
メモリーDDR4 16GB
ディスプレイ16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(WUXGA)
プロセッサーインテル(R)CoreTM i7-1255U プロセッサー(最大4.70GHz)
ストレージSSD(PCIe) 約256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
エコマーク認定番号19 119 002
1台
¥219,800
税込¥241,780
取扱い終了
1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約2200g/Simスロット:無
仕様●グラフィックスプロセッサ:インテル(R) UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●オフィスアプリ:Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11 Home
通信方式Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth(R)無線
メモリーDDR4 8GB
ディスプレイ16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(WUXGA)
使用CPUCore i3
プロセッサーインテル(R)CoreTM i3-1215U プロセッサー(最大4.40GHz)
ストレージSSD(PCIe) 約256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
エコマーク認定番号19 119 002
1台
¥189,800
税込¥208,780
取扱い終了
1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約2200g/Simスロット:無
仕様●グラフィックスプロセッサ:インテル(R) Iris(R)Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●オフィスアプリ:Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11 Home
通信方式Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth(R)無線
メモリーDDR4 16GB
ディスプレイ16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(WUXGA)
使用CPUCore i7
プロセッサーインテル(R)CoreTM i7-1255U プロセッサー(最大4.70GHz)
ストレージSSD(PCIe) 約256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
エコマーク認定番号19 119 002
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)61
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)20
湿度(%RH)90
コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)-40~150
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~70
オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存
仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD
材質ABS
寸法(mm)139×142×18
色ブラック
質量(g)300
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-A、USB Type-C
対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux
インターフェースUSB3.0/USB2.0
書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍
読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。
仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速
付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供
質量(g)230(本体のみ)
コネクタ形状USB MicroB
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
設置方式水平
ディスクローディング方式トレー方式
1台
¥201,800
税込¥221,980
翌日出荷
光学ドライブDVDスーパーマルチ
仕様●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:16区分 42.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-12400 プロセッサー●メモリタイプ:DDR4 SDRAM UDIMM●メインメモリ(最大):64GB●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●その他無線データ転送:なし●メモリスロット(空/全):1/2●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):260●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メモリカードスロット:あり、7-in-1メディアカードリーダー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、*詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●本体サイズ(H×W×D):274.8x100x308 mm●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)
本体質量(g)4500
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
OSWindows11 Pro
チップセットインテル B660 チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
グリーン購入法対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)
1台
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
仕様●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16区分 42.7kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):260●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、*詳細解像度は別枠に記載●メモリカードスロット:あり、7-in-1メディアカードリーダー●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SDRAM UDIMM●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ディスプレイ詳細:なし●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-12400 プロセッサー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1/2●本体サイズ(H×W×D):274.8x100x308 mm●その他無線データ転送:なし●VCCI:対応
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)
本体質量(g)4500
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
OSWindows11 Pro
チップセットインテル B660 チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
グリーン購入法対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
仕様●Microsoft Office:Microsoft 365 1か月無料試用版●ビデオ・チップ:CPU 内蔵(インテル(R) UHD グラフィックス 730)●ビデオ RAM 容量:最大約 8GB(メインメモリと共有)●RAID構成 :なし●メモリスロット数 :2(空1)●セキュリティ・チップ(TPM):あり(TCG V2.0 準拠)●統合メモリコントローラー :3200MHz
付属品キーボード:フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)・マウス:光学ホイール マウス(USB)・スタンド関係:フロア スタンド・電源関係:13 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ・リカバリメディア:なし・Office 類:なし・マニュアル保証書関係:マニュアル類、購入証明書・その他:エア ディフレクター
寸法(mm)本体:約100×308×274.8(幅×奥行×高さ)
質量(kg)本体:約4.5(最大構成時)、梱包箱重量:約6.35
電源(V)内蔵電源ユニットAC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率 90%)
寸法(cm)梱包箱:約19.5×39×50(幅×奥行×高さ)
保存温度(℃)-40~60
最大消費電力(W)260
メモリーPC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM(メイン)
メモリー容量メインメモリ容量(最大) :64GB、メインメモリ容量(搭載) :16GB(16GB×1)
HDDなし
使用環境温度(℃)0~35
保存湿度(%)10~90(但し結露無き事)
OS初期導入済:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)・稼働確認:Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro(64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサー名称:インテル(R)CoreTMi5-12400 プロセッサー、動作周波数:2.5GHz、コア数:6、キャッシュ:18MB
チップセットインテル(R)B660 チップセット
使用環境湿度(%)10~90(但し結露無き事)
SSD256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応)
キーボード/マウスフルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール マウス (USB)
セキュリティ機能パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット(3×7mm)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
仕様●Microsoft Office:Microsoft 365 1か月無料試用版●ビデオ・チップ:CPU 内蔵(インテル(R) UHD グラフィックス 730)●ビデオ RAM 容量:最大約 4GB(メインメモリと共有)●RAID構成 :なし●メモリスロット数 :2(空1)●セキュリティ・チップ(TPM):あり(TCG V2.0 準拠)●統合メモリコントローラー :3200MHz
付属品キーボード:フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)・マウス:光学ホイール マウス(USB)・スタンド関係:フロア スタンド・電源関係:13 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ・リカバリメディア:なし・Office 類:なし・マニュアル保証書関係:マニュアル類、購入証明書・その他:エア ディフレクター
寸法(mm)本体:約100×308×274.8(幅×奥行×高さ)
質量(kg)本体:約4.5(最大構成時)、梱包箱重量:約6.35
電源(V)内蔵電源ユニットAC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率 90%)
寸法(cm)梱包箱:約19.5×39×50(幅×奥行×高さ)
保存温度(℃)-40~60
最大消費電力(W)260
メモリーPC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM(メイン)
メモリー容量メインメモリ容量(最大) :64GB、メインメモリ容量(搭載) :8GB (8GB×1)
HDDなし
使用環境温度(℃)0~35
保存湿度(%)10~90(但し結露無き事)
OS初期導入済:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)・稼働確認:Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro(64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサー名称:インテル(R)CoreTMi5-12400 プロセッサー、動作周波数:2.50GHz、コア数:6、キャッシュ:18MB
チップセットインテル(R)B660 チップセット
使用環境湿度(%)10~90(但し結露無き事)
SSD256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応)
キーボード/マウスフルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール マウス (USB)
セキュリティ機能パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット(3×7mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
。小型化・軽量化を実現し、持ち運びに最適です。書き込みソフト添付。DVDへのデータ保存が可能です。M-Disc対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計の読込専用、USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ、ブラックモデル。読込専用のため、情報漏洩防止に最適。書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応の読込専用ポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。読込専用だから、情報漏洩防止に最適:書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。 。ACアダプタ付属、確実に動作:ACアダプタ付属で、パソコンや環境に依存することなく、確実に給電できるので安心してご使用いただけます。USBハブ経由/バスパワー供給力が高くないPCでも、ACアダプタ使用で安定動作が可能です。 。盗難・紛失防止、セキュリティロック機構:筐体背面にセキュリティロック機構を搭載。別売りのケンジントンロックを接続することで、外部への持ち出しを防止します。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。カラーはブラック 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。長期保存メディア、M-DISCの読込に対応。※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVD-ROMドライブ(読込専用ドライブ) として利用可能です。
仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。●対応ディスク(読込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ●対応メディア(CD-R/RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※読込のみ ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※macOSではDVD-RAMの読込には対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RW):対応 ※読込のみ●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速
付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本
色ブラック
質量(g)230(本体のみ)
コネクタ形状USB MicroB
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
設置方式水平
ディスクローディング方式トレー方式
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Office Home&Business 2024付属。Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応。MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Office Home&Business 2024付属。Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応。MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。
タイプデータ用
速度1~16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm~117mm)
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(GB)4.7
。最大24倍速の高速書き込みに対応した内蔵型DVDドライブ。オーバースピード機能による書き込みによってメディア表記以上の倍速書き込みが可能です※。M-DISCに対応しデータライティングソフトを標準添付。※推奨メディアの品質や環境により発揮できない場合があります。低倍速メディアでも高倍速で書き込みができるオーバースピード書き込み機能により、1層DVD-Rで最大24倍速の書き込み速度を実現しました。大容量データもスピードバックアップが可能なので快適にお使いいただけます。「B’s Recorder」は、CD やDVDを焼くディスク作成ソフト(ライティングソフト)の定番です。パスワード付きDVDディスクの作成や音楽CDの作成ができます。各ソフトウェアはダウンロード提供(無料)。ダウンロードはIO Portal会員情報サービスへのユーザー登録が必要です。米Millenniata社が開発した光学メディア「M-DISC」に対応しています。高温、多湿、太陽光などの影響を受けにくく、一般的な光ディスクよりも寿命が長いため、大切な思い出も重要な記録も数百年※もの長期間の保存が可能です。※ 米国Millenniata社の試験に基づく。
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ホワイトプリントレーベル
※インクジェットプリンタ対応
DVD-RのCPRM対応レコーダー用
CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
記憶容量(GB)4.7
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプ録画用
種類DVD-R
構造片面1層
レーベル面色ホワイト
ケーススピンドルケース
CPRM対応対応
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
OSWin11Pro64
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
1台
¥129,800
税込¥142,780
取扱い終了
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
SSD512GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
Windows 10 IoT Enterprise LTSC搭載。省スペース/各種コントローラー、組み込み端末、管理端末に使えるPC
使用CPUCore i3
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
使用CPUCore i5
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
メモリー容量16GB
使用CPUIntel Core i5-12500
OSWindows 11 Pro
SSD512GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/
メモリー容量16GB
ディスプレイ16型
使用CPUCore i7
OSWindows 11 Home
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
1台
¥184,800
税込¥203,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ