カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(119)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi-d hdmi 変換」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウHDMI ⇔ DVI変換アダプターモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター などブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキ変換タイプメス - オス
1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オスStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メスStarTech.com(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVIケーブル サンワサプライHDMI-DVIケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
HDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタ StarTech.comHDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続長さ(mm)50ブラック高さ(mm)15質量(g)35ケーブル長(m)0.05最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)43コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス
HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス StarTech.comHDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オスStarTech.com(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル
長さ(mm)203ブラック質量(g)32コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコムHDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブルエレコム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI DVI 変換アダプタ ZATTAHDMI DVI 変換アダプタZATTA
279税込307
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス StarTech.com0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オスStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブル長0.5 m ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続ブラック質量(g)80湿度(%RH)60 at 25℃コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~50ケーブル長(cm)50コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM エスエスエーサービスDVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CMエスエスエーサービス(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
HDMI 1.4対応
ケーブル長(m)0.15アダプター型式パッシブ端子DVI-D(メス)-HDMI(オス)ケーブル長(cm)15HDMI規格HDMI 1.4オス形状HDMI(オス)メス形状DVI-D変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI DVI 変換アダプタ トライメイトHDMI DVI 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.comDisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタStarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなどチップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブルラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適ブラック湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイトHDMI to DVI 変換ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続にブラックオス形状HDMI/DVI
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付 エレコムPC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付エレコム(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数【パソコン】2台仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)約410※ケーブルを含む切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)2.65インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA)保証期間1年間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)300(合計1500mW)
DVI/HDMI変換ケーブル イメージニクスDVI/HDMI変換ケーブルイメージニクス
8,898税込9,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
DVI/HDMI変換ケーブルDVI-D(オス)-HDMI(オス)の変換ケーブル。
3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス StarTech.com3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスオス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
HDMI変換ケーブル 変換名人HDMI変換ケーブル変換名人
1,298税込1,428
1個
当日出荷
HDMI機器の映像をDVI-D搭載モニターに出力する極細ケーブルです。 DVI-D端子しかないモニターに接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキメス形状DVI-D(24+1ピン) - HDMI A変換タイプオス-オス
4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器ラトックシステム(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
1つの映像信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンインターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)Deep Color、 xvYcc、RGB音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23質量(g)約230材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
Displayport→DVI変換ケーブル ホーリックDisplayport→DVI変換ケーブルホーリック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNCブラック
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オス形状DVI-D(24ピン)メス形状HDMIコネクタ形状HDMIメス - DVI24ピン(DVI-D)オスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-34変換タイプメス - オス
HDMI-DVIケーブル MCOHDMI-DVIケーブルMCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ブラック変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)約6対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス
899税込989
1個
当日出荷
デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。 HDMI-DVI変換ケーブルです。 PCモニター等にご使用いただけます。 HDMIオーディオの伝送には対応致しません。
ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応HDMI1.4規格対応ケーブル長(cm)15(端子含む)オス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
849税込934
1個
当日出荷
双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
AVアダプタ HDMI DVI-D RS PROAVアダプタ HDMI DVI-DRS PRO
329税込362
1個
当日出荷
ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)変換タイプオス - メスタイプビデオ方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMIをDVIに変換するアダプタです。 HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)加工金メッキオス形状HDMIメス形状HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)変換タイプメス-メス
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応デジタル出力のみオス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
HDMI DVI 変換アダプタ MCY TOOLHDMI DVI 変換アダプタMCY TOOL
269税込296
1個
4日以内出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を相互に変換できる便利なアダプタです。金メッキピンを採用しており、信号劣化を防ぎ長く安心してお使いいただけます。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器、DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.comミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オスStarTech.com
719税込791
1個
当日出荷
ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器ラトックシステム
7,598税込8,358
1個
当日出荷
1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンインターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)Deep Color、 xvYcc、RGB音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19質量(g)約160材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
映像系変換コネクタ DVI(メス) → HDMI(オス) 変換コネクタ HDMI(オス) / DVI(メス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ DVI(メス) → HDMI(オス) 変換コネクタ HDMI(オス) / DVI(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。 DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス対応デジタル出力のみオス形状HDMI Type-Aメス形状DVI-D24pin変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ StarTech.comMini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付きネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)185ブラック高さ(mm)15質量(g)26.5出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.13湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p StarTech.comDVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080pStarTech.com
5,798税込6,378
1個
当日出荷
最大解像度1920x1080外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)248ブラック高さ(mm)15質量(g)77.0999999999999消費電力(W)1.3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス ホーリックHDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオスホーリック
759税込835
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック長さ(cm)15オス形状DVIメス形状HDMI
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル StarTech.comMini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブルStarTech.com
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(91cm)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応 ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなどアダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用DVIディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920ブラック高さ(mm)15質量(g)154.7出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしケーブル長(cm)92コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
DVIケーブル ホーリックDVIケーブルホーリック
939税込1,033
1個
当日出荷から16日以内出荷
3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:DVI-D(オス)-DVI-D(オス)W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径:7.3mmインチネジ/ナット:#4-40UNC仕様コネクタサイズ:W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径:7.3mmインチネジ/ナット:#4-40UNCブラックコネクタ形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)オス形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)変換タイプオス-オス
HDMI-DVI 変換ケーブル VodaviewHDMI-DVI 変換ケーブルVodaview
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVIコネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)分類変換ケーブルプラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz変換タイプオス-オス
HDMIメス-DVI-D変換アダプタ MCOHDMIメス-DVI-D変換アダプタMCO
899税込989
1本
当日出荷
HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)ブラックプラグ金メッキ変換タイプオス - メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5質量(g)約31対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIメス形状DVI-D
15.2m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス StarTech.com15.2m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オスStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 高品質設計
用途HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続ブラック高さ(mm)15.6質量(g)1700ケーブル長(m)15.2コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス製品幅(mm)39.5コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス