1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ 。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計
用途常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド 長さ(mm)266 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)65 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷