DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタトライメイト当日出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20色ブラック質量(g)55コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1DPコネクタ2HDMI/VGA/DVI
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラックエレコム当日出荷
DVI(DVI-D 24pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 ディスプレイポート端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用DVI変換ケーブルです。
※DVI(DVI-D 24pin)からDisplayPortへの変換はできません。
※音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DVIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
変換ケーブルサンワサプライ当日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。材質ケーブル被覆:PVC色ブラックケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPortオス-DVIオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4解像度DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2ケーブル径(Φmm)約5.5
DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200StarTech.com翌々日出荷
DisplayPort - DVIアクティブ変換1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ最大解像度1920 x 1200対応プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1850色ブラック高さ(mm)15質量(g)105.2出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort - DVIアクティブケーブル 91cm ディスプレイポート(オス) - DVI - D (オス) 1920x1200StarTech.com翌々日出荷
DisplayPort - DVIアクティブ変換1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ最大解像度1920x1200対応プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ色ブラック高さ(mm)15質量(g)74.9出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)ケーブル長(m)0.915湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort - DVI変換ケーブル 3m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200StarTech.com翌々日出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080pソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計
用途DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブルケーブル長(m)3セット内容3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス)長さ(mm)3048色ブラック質量(g)246コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニルアダプター型式パッシブオーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス