商品豆知識
アクティブ変換(DVI-D デュアルリンク)
DisplayPort搭載パソコンからDVI接続のディスプレイに接続する為の変換アダプターです。
1080p/2560x1440 2k対応 (垂直周波数が60Hzを超えるリフレッシュレートはサポート外です。)
三重シールド、ツイストペアケーブル
ロック付DPコネクタ RoHS対応
仕様ツイストペア
色ブラック
適合規格アクティブ変換(DVI-Dデュアルリンク)
ケーブル長(m)0.1
構造DP端子:ラッチ式ロック搭載
コネクタ形状DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオス
プラグ金メッキ
シールド三重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大2560×1440 (2K)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
最大解像度1920x1200対応。TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応。ラッチ付きDisplayPortコネクタ。DisplayPort 1.1a規格に準拠。HDCP 1.3に対応。DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードとの併用が可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortコンピュータ/ソースを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用。高解像度DVIを表示する大画面に最適。DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードにも対応
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】HDCP 1.3、DisplayPort 1.1a、DDWG 1.0
セット内容DisplayPort-DVIアダプタ
長さ(mm)200
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)48
出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)
定格【ファイア】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
湿度(%RH)80~90
コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)44
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)14.6
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-D[25ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
関連キーワード