Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)取扱い終了
赤外線照射による本格的なナイト撮影モードを搭載で暗闇でもバッチリ撮影。
フルハイビジョン撮影(1920×1080ピクセル、最大20コマ/秒)できれいな画像が、スムーズな動きで撮影でき、大画面テレビでもきれいな映像を撮影できます。
画像補完で最大1600万画素で撮影が可能。
3.0インチ大画面液晶で明るく見やすく、直感的な操作が可能なタッチパネルを採用しており、モード変換や設定、画像再生、画像削除などがパネル上で操作できます。
光学10倍、デジタル10倍ズーム搭載で、遠くのものもきれいに撮影できます。
撮影した動画を1/2から最大1/16までのスローモーションで再生可能。
ゴルフのスイングのチェックや、スポーツシーンの再生に便利です。
動体検知録画機能を搭載し、防犯・監視用レコーダーとしても威力を発揮。
運動会などの録画チャンスを見逃さず、録画ボタンを押す3秒前から録画するプレ録画機能。
仕様(スローモーション再生)1/2~1/16倍(1ファイルの最大録画容量)最大3.8GB付属品ケース、リチウムイオン充電池、ACアダプター、USB-PC接続ケーブル、TV接続ケーブル、HDMI接続ケーブル、リチウムイオン充電池本体質量(g)約358レンズ4.6~46mm有効画素数(静止画)500万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.5×63×56.5ズーム光学10倍(デジタル/動画5倍(1080P)、動画10倍(720P)、静止画10倍)映像素子1/3.2型CMOS内部メモリーなし外部メモリー(SDカード)最大2GBまで、(SDHCカード)最大32GBまでLEDライト/白色LED(有効距離約1m)、IRLED(有効距離約1m)モードLEDライト/自動、オン、オフホワイトバランス自動、太陽光、曇り、蛍光灯、白熱灯液晶モニター3.0インチTFTタッチパネル音声記録WAVセルフタイマー(静止画時)オフ、2秒、10秒静止画サイズ16M、12M、7M(以上画像補完)、5M、3M動画サイズ1920×1080、1280×720