赤外線照射による本格的なナイト撮影モードを搭載で暗闇でもバッチリ撮影。
フルハイビジョン撮影(1920×1080ピクセル、最大20コマ/秒)できれいな画像が、スムーズな動きで撮影でき、大画面テレビでもきれいな映像を撮影できます。
画像補完で最大1600万画素で撮影が可能。
3.0インチ大画面液晶で明るく見やすく、直感的な操作が可能なタッチパネルを採用しており、モード変換や設定、画像再生、画像削除などがパネル上で操作できます。
光学10倍、デジタル10倍ズーム搭載で、遠くのものもきれいに撮影できます。
撮影した動画を1/2から最大1/16までのスローモーションで再生可能。
ゴルフのスイングのチェックや、スポーツシーンの再生に便利です。
動体検知録画機能を搭載し、防犯・監視用レコーダーとしても威力を発揮。
運動会などの録画チャンスを見逃さず、録画ボタンを押す3秒前から録画するプレ録画機能。
- 仕様
- (スローモーション再生)1/2~1/16倍
(1ファイルの最大録画容量)最大3.8GB
- 付属品
- ケース、リチウムイオン充電池、ACアダプター、USB-PC接続ケーブル、TV接続ケーブル、HDMI接続ケーブル、リチウムイオン充電池
- 本体質量(g)
- 約358
- レンズ
- 4.6~46mm
- 有効画素数
- (静止画)500万画素
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 122.5×63×56.5
- ズーム
- 光学10倍(デジタル/動画5倍(1080P)、動画10倍(720P)、静止画10倍)
- 映像素子
- 1/3.2型CMOS
- 内部メモリー
- なし
- 外部メモリー
- (SDカード)最大2GBまで、(SDHCカード)最大32GBまで
- LED
- ライト/白色LED(有効距離約1m)、IRLED(有効距離約1m)
- モード
- LEDライト/自動、オン、オフ
- ホワイトバランス
- 自動、太陽光、曇り、蛍光灯、白熱灯
- 液晶モニター
- 3.0インチTFTタッチパネル
- 音声記録
- WAV
- セルフタイマー
- (静止画時)オフ、2秒、10秒
- 静止画サイズ
- 16M、12M、7M(以上画像補完)、5M、3M
- 動画サイズ
- 1920×1080、1280×720
- 内容量
- 1個