14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z 3323 TS308L-FB0 伸び(%)38 引張強度(MPa)550 吸収エネルギー(J)41 0.2%耐力(MPa)370
1巻(12.5kg)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格Z3323、TS308-FB0 AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量39J/エネルギー(一例) 伸び(%)41 引張強力(N/mm2)570 耐力(N/mm2)390(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応)対応 性能認定船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神戸製鋼溶接ワイヤ DW-T308L
RoHS
100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。 ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。 再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類フラックス入り 伸び(%)38 引張強度(MPa)600 化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68 吸収エネルギー(J)45 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)400
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
6日以内出荷



台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
639,800 税込703,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw サイズA4 タイプS-P4タイプ 適合機種メーカーパナソニック、NTT 寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5 純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
1セット(6個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw メーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14) 適合機種メーカーパナソニック、NTT サイズA4 タイプS-P4タイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5
1本
589 税込648
当日出荷

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
1箱(5kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 仕様308L×1.2×12.5 適合品番DW-308L、SF-308L 等 直径(mm)スプール:300 線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 適合DW-308L、SF-308L等 直径(Φmm)【スプール】300 線径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当 AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

チップ XPMT-DW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ XPMT-DW
RoHS
形状特殊形状 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
8,590 税込9,449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード