カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
  • 農業機械(186)
  • オフィス家具(31)
  • 厨房用品(24)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 建築金物(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 照明(11)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「dw-5」の検索結果

関連キーワード
748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8DW5) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DW5)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1336件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワードnana(東洋印刷)(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1パック(100枚×5冊)
当日出荷から翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
軽量・高熱効率フライパン 貝印軽量・高熱効率フライパン貝印(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
本格調理と扱いやすさを両立!スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。ガス火専用。
材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
ワイドコンバージョンレンズ RICOH(リコー)ワイドコンバージョンレンズRICOH(リコー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
G700に対応したワイドコンバージョンレンズです。 JIS保護等級7級に対応しています。
適合機種G700
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
充電ドリルドライバーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電ドリルドライバーサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2適合機種ディスクグラインダー125mmタイプ乾式専用ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。仕様乾式専用ダイヤ幅(mm)7
シルバー回転印 曜日入日付 6連[明朝体] サンビーシルバー回転印 曜日入日付 6連[明朝体]サンビー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
質量(g)52奥行(mm)27.8全幅(mm)45.7全高(mm)98.1柄長さ(mm)柄先11.5×奥行23.5×高さ44印字桁数(桁)6連書体明朝体枠幅(mm)37.8柄幅(mm)24グリーン購入法適合印字部(mm)高さ4印字幅(mm)30枠寸法(mm)奥行17.7繰り返し・詰め替え対応
軽量・高熱効率フライパンIH 貝印軽量・高熱効率フライパンIH貝印
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本格調理と扱いやすさを両立!スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上IH対応
サイズ(cm)32材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)寸法(mm)484×333×97表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACELED投光器用 交換球 銀河ⅡWING ACE
10,980税込12,078
1個
当日出荷
消費電力(W)50寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)約5500
充電ドライバーホルダー(ビットポケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電ドライバーホルダー(ビットポケット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません! マジックテープでドライバーを固定します。 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!! 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
ダイヤル錠ロッカー 生興ダイヤル錠ロッカー生興
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10グリーン購入法適合
ビッグフライパン32cm 貝印ビッグフライパン32cm貝印
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
金属ヘラが使える、ハードコート、フッ素樹脂加工。
材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/ナイロン、柄/天然木寸法(mm)502×325×77
デザインウッドトップチェスト 幅56cm アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cmアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
【2色×2サイズ】リビングの収納におすすめなデザインタイプのウッドトップチェストです。引出しは金属レールを使用しており開閉がスムーズ!引き出しの深さ約14.5cmで収納力抜群です。天板は耐水加工済なので、ランドリーやキッチンなどの水回りでも使えます。また、頑丈な天板なので小型テレビや、オーディオ機器も置くことができます。大きな木目や節をみせたこだわりの天板を使用しており、前パネルの光沢を抑えることでよりお部屋に馴染みやすくなっています。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、前パネル・引出・フレーム・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
充電ドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
[7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
ランプ印 つまみ DW-50N LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50NLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。
材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼)質量(g)130種類つまみ仕上本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地
ワークスエキスパンド オプション SUNSTAR(サンスター)ワークスエキスパンド オプションSUNSTAR(サンスター)
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ランプ印 つまみ DW-50 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質黄銅(真鍮)質量(g)130種類つまみ仕上サチライトクロームめっき
ドライウェーブ5インチ コバルテックドライウェーブ5インチコバルテック
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。チップ厚さ(mm)2.1外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
1000x1000x3.0mm アクリル板 (透明) エスコ1000x1000x3.0mm アクリル板 (透明)エスコ(2件のレビュー)
8,240税込9,064
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DW-51
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
モールダクト付属品 ウォールカバー 未来工業モールダクト付属品 ウォールカバー未来工業
489税込538
1個
翌々日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)90寸法H(mm)45規格50型寸法B(mm)75寸法h(mm)45
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ボタン錠 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ボタン錠生興
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠ボタン錠グリーン購入法適合
フッ素樹脂加工フライパンカバー 貝印フッ素樹脂加工フライパンカバー貝印
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
立つフライパンカバー3つの段差がフライパンにフィット、直径24・26・28cmのフライパンに対応。焼き具合が一目で分かる強化ガラス製窓。 シリコーンポリエステル樹脂コーティング加工で臭いや汚れが付きにくい。軽く、錆びないアルミ製。
材質本体/アルミニウム合金、ガラス部/強化ガラス、スタンド部/ナイロン、ワッシャー/シリコンゴム、ビス/18-8ステンレススチール仕様24~28cmスタンド付質量(g)431表面処理内面・外面シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)グリーン購入法適合
軽量・高熱効率・マルチ炒め鍋 貝印軽量・高熱効率・マルチ炒め鍋貝印(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本格調理と扱いやすさを両立!スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。 ガス火専用。
材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
猫のフライパン IH対応 貝印猫のフライパン IH対応貝印
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこのにぎりやすいハンドルが特長のフライパンです。
用途IH対応寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)365×210×65質量(g)380表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、耐熱焼付け塗装(外面)材質(本体)アルミニウム合金材質ステンレススチール(貼り底)、フェノール樹脂(取手)底面の厚さ(mm)2.6材質(取付金具)アルミニウム合金耐熱温度(℃)150
Kai House SELECT ステンレス製フライパンカバー 貝印Kai House SELECT ステンレス製フライパンカバー貝印(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
24~28cmフライパンに合うフライパンカバー。 油はねを防ぎ、中までふっくら。 一部は強化ガラス窓で中身が見える。
材質【フレーム】18-8ステンレススチール、【スタンド部】フェノール樹脂、【ガラス部】強化ガラス質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×7.5適合サイズ(cm)24~28アズワン品番65-1220-32
500x 500x2.0mm アクリル板 (ブラウン) エスコ500x 500x2.0mm アクリル板 (ブラウン)エスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-5
G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(kPa)0~5
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 左ねじコンドーテック
539税込593
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Φ25-32mm/230mm ポール用フック エスコΦ25-32mm/230mm ポール用フックエスコ
865税込952
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DW-56
関連キーワード
...