27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラス[家具]ファイルワゴン
エコ商品
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
48,980 税込53,878
21日以内出荷

サカエ軽中量棚
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)150
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

生興ダイヤル錠ロッカー
エコ商品
オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠 材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) ホワイト/ホワイト錠 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サカエ軽中量棚 単体タイプ
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体 ピッチ(mm)25(段替え可能) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)150
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ナカバヤシ木製書道額
エコ商品
半紙サイズの紙を収納できる書道額。透明板には、軽くて安全なPET板を使用しているのでお子さまの部屋でも安心して飾っていただけます。
収納サイズ書道半紙・334×243mm 仕様吊りヒモ・吊り金具付 材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF 質量(g)420 寸法(横×縦×厚さ)(mm)260×350×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) ホワイト/ホワイト錠 ボタン錠 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742 グリーン 高さ(mm)740 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サカエ軽中量棚
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)150
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

サカエ軽中量棚 連結タイプ
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 ピッチ(mm)25(段替え可能) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)150
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) ホワイト/ブラック錠 ダイヤル錠BK グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)900~1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)700 材質(天板)特殊アクリル系樹脂 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)350 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)ダークグレー
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル放送の録画に対応。 インクジェットプリンター対応で手描きもしやすく印刷もキレイ(外径118mmから内径22mmまで印刷可能) 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプ録画用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画再生時間120分(標準モード) 記憶容量(GB)4.7 アズワン品番64-1128-57 入数5枚 グリーン購入法適合 ケース薄型5mmケース CPRM対応対応
1パック(5枚)
799 税込879
当日出荷

1台
128,800 税込141,680
24日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR アイボールカメラ
エコ商品
材質アルミニウム 形状アイボール 質量(kg)0.57 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)122×104 電源(V)12 DC 消費電力(W)最大8.2W レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2592(H)×1944(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360° 視野角水平98°~34° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大65dB 互換性非対応 動作湿度(%)相対湿度95未満 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7インチ CMOS ストレージ非対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
エコ商品
材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 引出しあり 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)



1台
99,980 税込109,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ラワン合板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
61,980 税込68,178
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
28日以内出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
28日以内出荷

幅(mm)425 材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り 質量(kg)5.3 高さ(mm)805 奥行(mm)535 張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK) 材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
66,980 税込73,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内田洋行木目ロッカー HLN型
エコ商品
高級感のある木目柄で落ち着いた印象。役員室などに適しています。
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。 材質スチール製、メラミン焼付塗装 内筒交換錠 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
11日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード