カテゴリ

  • 農業機械(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 機構部品(24)
  • 建築金物(13)
  • 電動工具(11)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw30」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電気ドリル 木工用 DW30 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル 木工用 DW30

    HiKOKI(ハイコーキ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    部品名称スピンドル(B)形状図番4
  • 部品 電気ドリル DW30Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル DW30Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ドリル 木工用 DW30YA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル 木工用 DW30YA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ドリル 木工用 DW30B HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル 木工用 DW30B

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 垂直ガイド付ドリル DW30YS HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 垂直ガイド付ドリル DW30YS

    HiKOKI(ハイコーキ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • セニングシザー DW30 ドリーム産業

    セニングシザー DW30

    ドリーム産業
    66,980税込73,678
    1丁
    7日以内出荷
    自然なカットで微妙なスタイルに応えるセニングシザー
    仕様右利き用適合仕上材質コバルトSPシルバー長さ(cm)16.2
  • ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
  • 電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.6取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • [EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント エスコ

    [EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    [EA124DW-30・-31用]L型ジョイント。ホースバンド付
    仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mm
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
    用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。外径(Φmm)105内径(Φmm)20刃厚(mm)1.7ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • 中段セット ハイテクウッドプラス

    中段セット

    ハイテクウッドプラス
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    奥行(mm)850
  • ドルフィンレンチ Pro-Auto

    ドルフィンレンチ

    Pro-Auto
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • デスクウォール 第一大宮

    デスクウォール

    第一大宮
    15,980税込17,578
    1箱(10枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    飛沫感染対策の衝立(ついたて)としてご利用いただけます。
    付属品両面テープ(糊残りしづらい両面テープ)
  • ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ3.0m 仮囲い 連結型 ゲート工業

    ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ3.0m 仮囲い 連結型

    ゲート工業
    119,800税込131,780
    1式
    5日以内出荷
    軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
    用途仮設現場での仮囲いドアとして材質アルミ高さ(mm)3000タイプ片開き間口(mm)730
  • アクリル板用カッター エスコ

    アクリル板用カッター

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    全長(mm)133刃厚(mm)0.9
  • 100ml アクリル板用研磨剤 エスコ

    100ml アクリル板用研磨剤

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    内容量(mL)100
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    69,980税込76,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ドライウォール(ユニクロ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドライウォール(ユニクロ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(300個)
    翌々日出荷
    軽天ビス(ユニクロ)売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
  • 3”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    3” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-30
  • DG・DG-D用四方受枠 第一機材

    DG・DG-D用四方受枠

    第一機材
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • ドライウォール(白カラー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドライウォール(白カラー)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(250個)
    翌々日出荷
    軽天ビス(白カラー)売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
  • [EA440DW-302用] 温度コントローラー エスコ

    [EA440DW-302用] 温度コントローラー

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
  • 「寛文五年堂」いなにわ手綯うどん・いなにわそうめん詰合せ ノーブランド

    「寛文五年堂」いなにわ手綯うどん・いなにわそうめん詰合せ

    ノーブランド
    3,500税込3,780
    1セット
    9日以内出荷
    【秋田】
    仕様【のし】お中元その他【宅配賞味期間】720種別麺類区分常温備考着日指定不可内容いなにわ手綯うどん・いなにわそうめん各80g×各4包装形態簡易包装アレルギー小麦
  • ガスケット セット P. エンジン (8D) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット P. エンジン (8D)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    59,980税込65,978
    1巻(12.5kg)
    7日以内出荷
    適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
    用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    35,980税込39,578
    1巻(5kg)ほか
    7日以内出荷
    組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接JIS規格Z 3323 TS309L-FB0伸び(%)33引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)340.2%耐力(MPa)450
  • 水道水キット ダイヘン

    水道水キット

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1式
    4日以内出荷
  • G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729DW-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~30
  • 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸水式簡易土のう 北川工業

    吸水式簡易土のう

    北川工業
    28,980税込31,878
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    吸水式簡単土のうです。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
    用途浸水防止用の土のうに材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
  • その他(VV2~) SMC

    その他(VV2~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    109税込120
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
  • 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ

    【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K)

    富士メディシィエ
    31,980税込35,178特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
    材質(本体)軟質樹脂消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度(K)3000使用環境屋内・屋外・水中・温泉動作温度(℃)-40~45光束(Lm)716RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    4,087税込4,496
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ドックホイール インターコムマリン

    ドックホイール

    インターコムマリン
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    マリーナやボートパークの狭い桟橋の着岸にとても便利なドッグホイールです。風が強い際は桟橋への着岸が難しく、エンジン1基掛けの艇となると5メーター以上の風が吹くと至難の業となります。こんな時桟橋の先端に設置しておけば容易に桟橋内に導いてくれます。風で艇が桟橋の角に寄ったとき、船体を傷めずにホイールが回転して船体を桟橋内に導きます。船体が角のホイールに接触するときに少しスロットルを回してやれば、ホイールが回転して船体を傷つけることなく桟橋内に入ることができます。
    材質PVC、亜鉛メッキスチール質量(kg)4.3直径(Φmm)300