カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 防犯用品(1)
絞り込み

「dwa20d」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機DXアンテナ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します通信はDECT準拠方式です室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい通話時間は最大3分間電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします防雨タイプで高級感のあるデザインです屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できますセット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要DXアンテナ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です配線工事不要で設置してすぐに使用できます通信はDECT準拠方式です通話可能距離は見通しで最大100mです簡単操作相互で呼び出し通話ができますさらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができますまた、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい壁面、卓上両方の設置に対応病床の方の横に置いて使用ができます室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します充電状態では携帯して使用もできます別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要DXアンテナ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です配線工事不要で設置してすぐに使用できます通信はDECT準拠方式です通話可能距離は見通しで最大100mです室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい通話時間は最大3分間室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-20D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-20DSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-20D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-20DSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-20DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-20DMZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSD25) SMCCD Series(CDQSD25)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-20DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-20DMZ)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら